Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PETERSEN PRODUKTER 142-8012 Rørplugg, mekanisk, brønnovervåking, 1 - 1.38 tommers diameter | CF3AHE

PETERSEN PRODUCTS 142-8012 rørplugg, mekanisk, brønnovervåking, 1 - 1.38 tommers diameter

På lager
Vare: CF3AHE Modell: 142-8012
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
468NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørplugg
Maks. Diameter1.38 "
Maks. Hode15 ft
Maks. Press6.5 PSI
Maks. Temp.125 grader F
Min. Dia.1"
Nominell rørstørrelse (in.)1 "til 1.25"
Total lengde2.5 "
Forsegl materialeNitril

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. DiameterMaks. HodeMaks. PressTotal lengdeForsegl materialePris
PETERSEN PRODUCTS 142-802 Rørplugg, Mekanisk, Brønnovervåking, 1.9 - 2.31 tommers diameter | CF3AHF 142-8022.31 "15 ft6.5 PSI2.5 "Nitril517NOK
PETERSEN PRODUCTS 142-803 Rørplugg, mekanisk, brønnovervåking, 2.8 - 3.1 tommers diameter | CF3AHG 142-8033.1 "15 ft6.5 PSI2.6 "Nitril549NOK
PETERSEN PRODUKTER 142-804 Rørplugg, mekanisk, brønnovervåking, 3.8 - 4.38 tommers diameter | CF3AHH 142-8044.38 "15 ft6.5 PSI3"Nitril582NOK
PETERSEN PRODUKTER 142-806 Rørplugg, Mekanisk, Brønnovervåking, 5.77 - 6.08 Tommer Diameter | CF3AHJ 142-8066.08 "15 ft6.5 PSI3.98 "Nitril1 393 NOK
PETERSEN PRODUKTER 142-808 Rørplugg, mekanisk, brønnovervåking, 7.76 - 8.03 tommers diameter | CF3AHK 142-8088.03 "15 ft6.5 PSI3.98 "Nitril2 255 NOK
PETERSEN PRODUCTS 143-8030 Rørplugg, Mekanisk, Forsterket, Gjenget, 3.23 - 3.5 Tommer Diameter | CF3AHM 143-80303.5 "40 ft17 psi2.2 "Naturlig Gummi290NOK
PETERSEN PRODUCTS 143-8040 Rørplugg, Mekanisk, Forsterket, Gjenget, 4.28 - 4.63 Tommer Diameter | CF3AHP 143-80404.63 "40 ft17 psi2.2 "Naturlig Gummi387NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 142-8012 rørplugg, mekanisk, brønnovervåking, 1 - 1.38 tommers diameter
468NOK / enhet