Dokk barrikader

filtre

VESTIL -

CYL-FMSR-serien barrikadestativer

Vestil CYL-FMSR Series barrikadestativer brukes til å holde sylindre oppreist når de ikke er i bruk. Disse stativene har en kompakt design for å begrense støt og pulverlakkert overflate for å legge til seighet og minimere slitasje. Disse barrikadestativene er tilgjengelige i to varianter for effektiv stabling av én og tre sylindre om gangen. Raptor Supplies tilbyr også utvidelser for disse stativene som kan integreres med de eksisterende modellene for å gi mer lagringsplass på mindre plass. Velg fra et komplett utvalg av disse lettvektsbarrikadestativene i aluminium.

StilModellKapasitetLengdeAntall bolthullBreddePris (eks. mva)
ACYL-FMSR-1100 lbs.13.5 "413 1 / 2 "2 548NOK
RFQ
BCYL-FMSR-3200 lbs.34.5 "613.5 "3 736NOK
RFQ
VESTIL -

DCBB Series Dock Chain Pullert Barrier Systems

StilModellPullert Dia.HøydeInne i Dia.Utenfor Dia.Pris (eks. mva)
ADCBB-42-4.54 1 / 2 "42 "4 1 / 2 "4.5 "4 910NOK
RFQ
BDCBB-42-5.55 1 / 2 "42.19 "5.5625 "5.5625 "5 253NOK
VESTIL -

SLG-serien sikkerhetsløftporter

StilModellArmhøyde hevetArmlengdeSenket portbreddeBreddePris (eks. mva)
ASLG-6111 "72 "6 ft.73.75 "8 404NOK
RFQ
BSLG-10159 "114 "10 ft.121.75 "10 250NOK
RFQ
VESTIL -

Dokkbarrikader i DJG-serien

StilModellBreddeArmhøyde senketArmhøyde hevetArmlengdeDørhøydeDørbreddeHøydeStrømkildePris (eks. mva)
ADJG-100130.75 "28 1 / 2 "148.63 "96 "8 ft.8 ft.60.13 "Elektrohydraulisk84 499NOK
BDJG-100MW133.25 "32 "149 "96 "8 ft.8 ft.45.63 "Håndbok57 432NOK
RFQ
CDJG-100-10154.75 "28 1 / 2 "172.63 "126 "10 ft.10 ft.60.13 "Elektrohydraulisk91 334NOK
RFQ
VESTIL -

DWB Series Økonomiske Overhead Door Advarsel Barrierer

StilModellDørhøydeDørbreddeBakkeklaringHøydeInnvendig breddeBreddePris (eks. mva)
ADWB-888 ft.8 ft.40.12 "98.13 "96 "108 "12 255NOK
RFQ
BDWB-91010 ft.9 ft.118.625 "122.13 "108 "120 "13 543NOK
CDWB-81010 ft.8 ft.118.625 "122.13 "96 "108 "13 228NOK
DDWB-101010 ft.10 ft.118.625 "122.13 "120 "132 "14 245NOK
VESTIL -

CYL-FMSR Series Barricade Extension racks

StilModellKapasitetLengdeAntall bolthullPris (eks. mva)
ACYL-FMSR-1-ExT100 lbs.13.5 "21 401NOK
RFQ
BCYL-FMSR-3-ExT200 lbs.34.5 "31 689NOK
RFQ
POST GUARD -

Dørbeskyttere Stål Gul Pr

ModellSakPris (eks. mva)
FDBL-36YLAF9APZ5 406 NOK
VESTIL -

Dock Chain Barrier Pullert, Conversion Hardware Kit

ModellSakPris (eks. mva)
DCBB-B-KITAG7QHY1 736 NOK

Dokk barrikader

Dock Barricades laster dock-sikkerhetssystemer som begrenser bevegelse der det er nødvendig. De har enten elektriske eller hydrauliske kraftaggregater for rask og uanstrengt drift med sikkerhetsstopp og kollisjonsforebyggende system mens du senker. Manuelt betjente barrikader er også tilgjengelig

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?