Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1UWU8 Tube Uhmw 4 1/2 Idx5 tommers ytre diameter 3 fot | AB3QRE

APPROVED VENDOR 1UWU8 Tube Uhmw 4 1/2 Idx5 tommers ytre diameter 3 fot

På lager
Vare: AB3QRE Modell: 1UWU8
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
2 632 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTube lager
FARGEHvit
Inne i Dia.4.5 "
Inne i Dia. Toleranse+/- 0.200 "
Lengde3ft.
Lengde Toleranse+0.060 "/ - 0.000"
MaterialeUHMW-PE
Maks. Temp.180 F
Min. Temp. Vurdering-20 grader F.
Utenfor Dia.5"
Utenfor Dia. Toleranse+/- 0.200 "
Strekkfasthet5,800 PSI
typenJomfru matkontaktkarakter
Veggtykkelse0.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.95
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode3917320020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
GODKJENT LEVERANDØR 1UWL8 Tube Uhmw 4 1/2 Idx5 tommers ytre diameter 1 fot | AB3QPJ 1UWL81"912NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UXA8 Tube Uhmw 4 1/2 Idx5 Inch Ytre Diameter 6 Fot | AB3QUP 1UXA86"5 296 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1UWU8 Tube Uhmw 4 1/2 Idx5 tommers ytre diameter 3 fot
2 632 NOK / enhet