DART CONTROLS 530B Series 3HP DC hastighetskontroll


filtre
Skjermtype: LED , Driftstemperatur: -10 grader til 45 grader C , Fartskontroll: SCR , Bredde: 6.7 "
StilModellSpenningsutgangDybdeKabinettHøydeInngangsspenningMaks. ForsterkerMonterRotasjonPris (eks. mva)
A
530BRE-36MA
90 VDC4.75 "NEMA 4/1210 "115 VAC10Kompakt panelVendbar12 257 NOK
B
530BRE
90/180 XNUMX VDC4.75 "NEMA 4/1210 "115 / 230 VAC10overflatenVendbar11 453 NOK
C
533BC
90/180 XNUMX VDC2"chassis9"115 / 230 VAC15chassisEnkelt retning16 074 NOK
D
530BC
90/180 XNUMX VDC2"chassis9"115 / 230 VAC10chassisEnkelt retning10 261 NOK

530B Series 3HP DC hastighetskontroll

Dart Controls 530B Series DC-hastighetskontroller er ideelle for å regulere hastigheten til DC-motorer. De brukes i transportbånd, sentrifuger og pakkeutstyr. Disse hastighetskontrollene tilbyr NEMA 4-skap som tåler smuss, støv, vann og korrosjon. De har lukkede/åpne skaptyper og har overflate-/chassismontering for praktisk installasjon. Disse RoHS-komplementenhetene har driftstemperaturer fra -10 til 45 grader C.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?