Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DART KONTROLLER 530BC Dc Speed ​​Control 90/180vdc 10a Nema 4/12 | AF2YAC 6Z387

DART CONTROLS 530BC Dc Hastighetskontroll 90 / 180vdc 10a Nema 4/12

På lager
Vare: AF2YAC Modell: 530BCKryssreferanse: 6Z387
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
10 261 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDC hastighetskontroll
Dybde2"
dynamisk bremsingNei
Kabinettchassis
Eksterne bryterenone
Høyde9"
HP @ Higher Volt1/4 til 2
HP @ Nedre volt1/8 til 1
Inngangsspenning115 / 230 VAC
IR-kompensasjonJusterbar
Lineær akselerasjonJusterbar 0.3 til 12 sek.
Maks. Forsterker10
Monterchassis
Drifts Temp.-10 grader til 45 grader C
RotasjonEnkelt retning
Speed ​​ControlSCR
Hastighetsområde50:1
Hastighetsregulering+/- 1% med tilbakekoblingsspenning, +/- 0.5% med Tach-tilbakemelding
Spenningsutgang90/180 XNUMX VDC
Bredde6.7 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.36
Skipets høyde (cm)13.21
Skipets lengde (cm)19.3
Skipets bredde (cm)26.92
HS kode8504404000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Godtar Tach-tilbakemelding (Ja)
    • Strøm / dreiemomentgrense (justerbar)
    • Follower Circuit (Nei)
    • Lineær retardasjon (justerbar 0.6 til 12 sek.)
    • Shunt Wound Volt (100 / 200VDC)

Produktvarianter

ProduktModellSpenningsutgangDybdeKabinettHøydeInngangsspenningMaks. ForsterkerMonterRotasjonPris
DART KONTROLLER 530BRE-36MA Dc Speed ​​Control 90vdc 10a Nema 4/12 | AC2QNR 2M511 530BRE-36MA90 VDC4.75 "NEMA 4/1210 "115 VAC10Kompakt panelVendbar12 257 NOK
DART KONTROLLER 533BC Dc Speed ​​Control 90/180vdc 15a Nema 4/12 | AE4CNW 5JJ59 533BC90/180 XNUMX VDC2"chassis9"115 / 230 VAC15chassisEnkelt retning16 074 NOK
DART KONTROLLER 530BRE Dc Speed ​​Control 90/180vdc 10a Nema 4/12 | AF2YAD 6Z388 530BRE90/180 XNUMX VDC4.75 "NEMA 4/1210 "115 / 230 VAC10overflatenVendbar11 453 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DART CONTROLS 530BC Dc Hastighetskontroll 90 / 180vdc 10a Nema 4/12
10 261 NOK / enhet