DART KONTROLLER

Selskapets produktkatalog inkluderer et bredt utvalg av AC- og DC-hastighetskontroller, pulsgeneratorer, potensiometre, turtellere og relatert tilbehør for hastighetskontroll. Merkets produkter er RoHS-kompatible og brukes i applikasjoner som krever justerbar hastighet og konstant eller lav hastighet dreiemoment. De er også fri for bly, kadmium, kvikksølv og andre farlige elementer, noe som gjør dem egnet for husholdnings- eller industribruk. Dart-kontroller DC hastighetskontroller Beskytt likestrøms- eller børsteløse likestrømsmotorer mot underspenning, overspenning, kortslutning, termisk sjokk og spenningstransienter, noe som forlenger den tilkoblede enhetens levetid i tøffe industrielle miljøer. Merkets justerbare AC-spenningsforsyninger brukes til å kontrollere enfase AC-motorer installert i vibrasjonsmatere, vifter, pumper og varme- og lyssystemer. De er kompatible med permanent delt fase, universalmotorer eller annen motstandsbelastning.

Se mer

Be om prisoverslag

Produkt kategorier

DART KONTROLLER DC hastighetskontroller

DC hastighetskontrollerBrukes for å beskytte DC- eller børsteløse DC-motorer mot underspenning, overspenning, kortslutning, termisk støt og spenningstransient. Har transient spenningsbeskyttelse, som forlenger tilkoblet enhets levetid i tøffe industrielle miljøer(119 produkter)

DART KONTROLLER Potensiometre

PotensiometreMikroprosessorbaserte digitale potensiometre og oppgraderingssett som består av en knott, skiveplate, speedpot og 8 - 3/4 tommers ledninger. Kan brukes med alle typer hastighetskontrollenheter som aksepterer en 3-leder potensiometerinngang(13 produkter)

DART-KONTROLLER AC-hastighetskontroller

AC hastighetskontrollerBrukes til å kontrollere enfasede vekselstrømsmotorer installert i vibrerende matere, vifter, pumper og varme- og belysningssystemer. Designet for å arbeide med permanente deltfasemotorer, universalmotorer eller hvilken som helst resistiv belastning, men ikke utstyrt for å håndtere kondensatorstartmotorer(5 produkter)

DART KONTROLLER Turtellere

TurtellerPanelmonterte turtellere ideelle for måling av vinkelhastigheten til roterende aksler, motorer eller gjenstander. Kan brukes som digitale ratemålere, summerere, nullhastighetsbrytere eller time-in prosessmålere. Feltprogrammerbar for mange instrumenteringsapplikasjoner og visningshastighet, rpm, tid, antall og totalt(4 produkter)

DART KONTROLLER Roterende kodere

Roterende kodere(8 produkter)

DART KONTROLLER Variable Frequency Drives

Frekvensomformere(3 produkter)

DART CONTROLS Signal Conditioner

Signalbalsam(1 produkt)

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

Dart Controls delenummer kryssreferanser ofte til forskjellige Dayton-, Apollo- og Schnider Electric-produkter. Så hvis du leter etter en konkurrent som enten er foreldet eller utsolgt, er sjansen stor for at vi har tilsvarende varer tilgjengelig.

Levering

Dart Controls produkter og tilbehør er egnet for kurerforsendelser og luftfrakt. De krever enkel emballasje, avhengig av produktdimensjonene.

Om Dart Controls

Selskapets produktkatalog inkluderer et bredt utvalg av AC- og DC-hastighetskontroller, pulsgeneratorer, potensiometre, turtellere og relatert tilbehør for hastighetskontroll. Merkets produkter er RoHS-kompatible og brukes i applikasjoner som krever justerbar hastighet og konstant eller lav hastighet dreiemoment. De er også fri for bly, kadmium, kvikksølv og andre farlige elementer, noe som gjør dem egnet for husholdnings- eller industribruk. Dart-kontroller DC hastighetskontroller Beskytt likestrøms- eller børsteløse likestrømsmotorer mot underspenning, overspenning, kortslutning, termisk sjokk og spenningstransienter, noe som forlenger den tilkoblede enhetens levetid i tøffe industrielle miljøer. Merkets justerbare AC-spenningsforsyninger brukes til å kontrollere enfase AC-motorer installert i vibrasjonsmatere, vifter, pumper og varme- og lyssystemer. De er kompatible med permanent delt fase, universalmotorer eller annen motstandsbelastning.

Store handelsnavn

Commutrol Series DC børsteløse stasjoner

Commutrol Series DC børsteløse stasjoner

Dart Controls Commutrol Series DC børsteløse stasjoner er børsteløse motorkontroller designet for å tilby kommutert kraft og variabel hastighetskontroll for typiske trefase børsteløse DC-motorer. De er egnet for bruksområder hvor høy hastighet, vedlikeholdsfritt høyt dreiemoment og stillegående drift er nødvendig....

Disse stasjonene kan brukes ved omgivelsestemperaturer fra -10 til 45 grader.

Dart kontrollerer konkurransefordeler

Dart kontrollerer digitale hastighetspotter

Dart kontrollerer digitale hastighetspotter

Dart Controls digitale SCR-stasjoner er mikroprosessorbaserte stasjoner med lukket sløyfe med et programmerbart digitalt display. Avhengig av applikasjonen er MicroDrive tilgjengelig i to stiler: MD-serien (for kontinuerlige applikasjoner) og MD Plus-serien (for start/stopp eller applikasjoner som krever rask respons fra stasjonen). Disse stasjonene gir...

informasjon om kjørehastighet i tekniske enheter som FPM, GPM, MM:SS og % av Master.

Dart kontrollerer digitale SCR-stasjoner

Dart kontrollerer digitale SCR-stasjoner

Dart Controls Digital Speed ​​Pots er panelmonterte, multifunksjonelle signalbehandlere som gir enkel tilgang for å foreta justeringer av systemoperasjoner. De kan brukes for både AC- og DC-drev. Merkets Digital Speed ​​Pots har mikrodatamaskinbaserte digitale potensiometre som erstatter konvensjonelle 3-tråds analoge hastighetspotensiometre. De c...

en visning av motorhastighetsprosentene.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er bruken av Dart Controls pulsgenerator?

Merkets pulsgenerator overvåker hastigheten og retningen til motoren.

Hvorfor trengs hastighetskontroller i en likestrømsmotor?

I de fleste mekaniske applikasjoner regulerer en hastighetskontroll enhetens hastighetsfluktuasjon for å opprettholde et konstant dreiemoment. Den er designet for kun å fungere i én permanent magnet eller shuntviklet DC-motor.

Hva er bruken av Dart Controls turteller?

Merkets turteller brukes til å måle vinkelhastigheten til roterende aksler i motorer.