kulelager: Ball , Kondensator nødvendig: Ja , Plikt: Kontinuerlig , Innhegning: Helt lukket Air-Over , Ramme: 56 , Rammemateriale: Valset stål , Hz: 60 , Isolasjonsklasse: B , Motorapplikasjon: Gårdsplikt , Motordesign: Start / Kjør kondensator , Motorkapslingsdesign: Helt lukket Air-Over , Motormonteringsposisjon: Horisontal , Motorakseldesign: Tastet , Motor Sub Application: Fjærkrevifter , Motor termisk beskyttelse: Auto , Motortype: Kondensatorstart / Kondensatorløp , Monteringsposisjon: Horisontal , navneskilt RPM: 1725 , Nominell effektivitet: 81.2% , Fase: 1 , Rotasjon: CW / CCW , RPM-område: 1701-1800 , Skaft Dia.: 5 / 8 " , Skaftlengde: 1.875 " , Skafttype: Tastet , Termisk beskyttelse: Auto , Spenning: 115 / 208-230
Kondensator-start / kondensator-kjøre fjærkre vifte motorer
Dayton fjærfeviftemotorer er designet for å justere og opprettholde luftstrømmen i fjørfe- og husdyrfjøs. Disse motorene har kondensatorstart/kjør-design for å trekke mindre strøm og kulelager for å redusere friksjon og tillate jevn bevegelse av komponenter i systemet. De inkluderer videre et pakningsterminaldeksel som fungerer som et kabinett for å beskytte mot regn eller vindblåst støv og en akselnøkkel som kobler roterende maskinkomponenter til akselen og muliggjør riktig dreiemomentoverføring. Velg fra et bredt utvalg av disse viftemotorene, tilgjengelig i varianter med grønn epoksy og bakt emalje.