DAYTON 5JKW9 Farm Duty Motor Kondensator Start Teao 1 / 2hk 1725rpm | AE4DAL

DAYTON 5JKW9 Farm Duty Motorkondensator Start Teao 1/2hk 1725rpm

På lager
Vare: AE4DAL Modell: 5JKW9

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 075 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFjærfe Fan Motor
LagreneBall
Kondensator påkrevdJa
DutyKontinuerlig
KabinettHelt lukket Air-Over
FinishGrønn epoksy
Frame56
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning6.0 / 3.2-3.0
HP1/2
Hz60
IsolasjonsklasseB
Lengde Mindre aksel8.5 "
Maks. Omgivelsestemperatur40 grader C
MotorapplikasjonGårdsplikt
MotordesignStart / Kjør kondensator
MotorkabinettdesignHelt lukket Air-Over
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeVuggebase
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonFjærkrevifter
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor TypeKondensatorstart / Kondensatorløp
MonteringVugge
MonteringsposisjonHorisontal
RPM på typeskilt1725
Total lengde10.375 "
Fase1
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.4
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde1.875 "
AkseltypeTastet
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115 / 208-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.225
Skipets høyde (cm)27.43
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8501404040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishForsterker med full belastningHPLengde Mindre akselMonteringTotal lengdeServicefaktorPris
DAYTON 4WNZ5 Farm Duty Motor Carbon Steel Teao 3/4 Hk 1725 Rpm 56 | AE2DNB 4WNZ5Bakt emalje7.2 / 3.8-3.63/410.875 "Vugge11 13 / 16 "1.305 679 NOK
DAYTON 4WNZ6 Motor til generelt formål Karbonstål Teao 3/4 Hk 1725 Rpm 56 | AE2DNC 4WNZ6-7.2 / 3.8-3.63/49 11 / 16 "Base-1.306 029 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5JKW9 Farm Duty Motorkondensator Start Teao 1/2hk 1725rpm
7 075 NOK / enhet