Luft og vann etterkjøler

filtre

AKG -

Luft etterkjøler

StilModellDybdeHøydeMaks. ForsterkerBreddePris (eks. mva)
ACC1000-322.6 "27.72 "6.2/3.137 "66 893NOK
BCC2000-329.84 "37.44 "19.6/9.842.91 "103 590NOK
AKG -

Luftkjølte etterkjølere

StilModellDybdeHøydeMaks. ForsterkerMaks. Temp.SpenningBreddePris (eks. mva)
AC-1835BG1.77 "5.55 "-400 F-15.94 "4 334NOK
BC-3560BG1.77 "6.77 "-400 F-15.94 "4 841NOK
CC-70100BG1.77 "9.17 "-400 F-17.91 "5 966NOK
DCC100-114.72 "12.64 "5.2/2.6350 F115/23015.94 "18 897NOK
ECC200-115.59 "16.3 "7/3.5350 F115/23019.88 "22 056NOK
FCC450-117.75 "21 "8/4350 F115/23026.38 "32 108NOK
GCC600-118.74 "23.19 "12.8/6.4350 F115/23030.31 "46 863NOK
HCC1600-324.76 "35.9 "13.2/6.6350 F230/46040.94 "111 836NOK
ICC2500-330.28 "44.25 "19.6/9.8350 F230/46048.82 "137 898NOK
HCC3500-333.82 "57.87 "26/13350 F230/46052.76 "170 753NOK
AKG -

Trykkluft etterkjølere

StilModellPris (eks. mva)
ACC100-319 462NOK
BCC200-322 418NOK
CCC600-340 615NOK
DCC450-332 402NOK
MI-T-M -

Etter Coolers

StilModellPris (eks. mva)
AIX-00027 054NOK
RFQ
AIX-003312 666NOK
RFQ
AIX-003515 893NOK
RFQ
AIX-00039 316NOK
RFQ
AIX-003418 250NOK
RFQ
AIX-00049 574NOK
RFQ
AIX-00527 015NOK
RFQ
TEXAS PNEUMATIC TOOLS -

Etterkjøler

ModellSakPris (eks. mva)
TX-MSS-160CD9TLK83 343 NOK
Se detaljer
TEXAS PNEUMATIC TOOLS -

Etterkjøler

ModellSakPris (eks. mva)
TX-MSS-40CD9TME17 517 NOK
Se detaljer
TEXAS PNEUMATIC TOOLS -

Etterkjøler

ModellSakPris (eks. mva)
TX-MSS-80CD9TMW21 896 NOK
Se detaljer

Luft og vann etterkjøler

Luft og vann etterkjøler er designet for å fjerne fanget fuktighet fra trykkluftsystemer for å gi bedre luftstrøm og forbedre ytelsen til luftdrevne prosesser. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av AKG og Texas pneumatiske verktøy etterkjøler. Disse luftkjølte etterkjølerne har kompakt og slitesterk konstruksjon for å motstå høye temperaturer på trykkluften ved innløpet (250 - 350 grader Fahrenheit) og er utstyrt med en separator for optimal fuktfjerning. AKG CC Series etterkjøler har polypropylenblader med et forsterket sinkbelagt stålbelegg og er i stand til å levere rotasjonshastigheter opp til 1725 o / min. Vi tilbyr også AKG belt-guard etterkjølere som kan monteres direkte på kompressorens kilerembeskyttelse for å gi effektiv kjøling ved å utnytte luftstrømmen til kompressorremskiven. De har en aluminiumstang og platedesign som gir optimal effektivitet selv ved lavt trykk. Velg fra et bredt utvalg av disse luftetterkjølerne tilgjengelig i 115/230 og 230/460 V-varianter på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?