A Montert/umontert: Umontert , Grunnhøyde: 1 1 / 2 " , Grunnlengde: 40 1 / 2 " , Base Bredde: 40 1 / 2 " , Lagertype: Ermet , CFM @ 1.250-In. SP: 6348 , CFM @ 1.500-In. SP: 5240 , Utløpsbredde (Inn.): 22.25 , Hushøyde: 42 " , Huslengde: 42 " , Husmateriale: Galvanisert stål , Husbredde: 75 " , Maks. Innløpstemperatur: 120 grader F. , Motorspenning: 208-220/440 , Monteringssted: Takprodukt , Fase: 3 , Krever: Takstein for nye installasjoner , Skaft Dia. Skiveende: 1" , Skaft Dia. Hjulende: 1" , Type: Sentrifugal Belt Drive , Hjulboring: 1" , Hjuldiameter: 18 1 / 2 " , Hjulmateriale: Stål , Hjultype: Fremover buet
Forsyningsventil 18 1/2 tommer
Dayton-filtrerte sentrifugalventilatorer leverer utemperert og filtrert etterfyllingsluft for bruk i varehus og storkjøkken. De lager luft i innendørsrom når inneluft ikke kan resirkuleres og må ventileres ut. Disse ventilatorene har galvanisert stålkonstruksjon med 18-1/2 tomme stålhjul og neoprenisolatorer for styrke og holdbarhet og reduserer vibrasjoner og støy. Ventilatorene har en værhette med lett rengjørbare aluminiumsfiltre for å fange opp støv og andre forurensninger i luften. De har remdrevne motorer for fleksibilitet når det gjelder turtall, siden motoren ikke er direkte i kontakt med viftens bevegelige deler. Velg fra et bredt utvalg av disse beltedrevne forsyningsventilatorene, tilgjengelig i viftehastigheter fra 573 til 841 rpm.