DAYTON 7D522 Tilførselsventil 18 1/2 In | AF3JRY

DAYTON 7D522 Tilførselsventil 18 1/2 In

På lager
Vare: AF3JRY Modell: 7D522Kryssreferanse: 7D509

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

53 664 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForsyningsventilator
Montert / UmontertUmontert
Base høyde1 1 / 2 "
Base lengde40 1 / 2 "
Base bredde40 1 / 2 "
Bearing TypeErmet
CFM @ 0.125-inn. SP6220
CFM @ 0.250-inn. SP5814
CFM @ 0.375-inn. SP5296
CFM @ 0.500-inn. SP4740
CFM @ 0.675-inn. SP4058
CFM @ 0.750-inn. SP3134
Utladningslengde (in.)19-1/8
Utladningsbredde (in.)22.25
Fan RPM573
Filterområde (Square-Ft.)5 1 / 8
Filterhøyde (in.)21 5 / 8
Filterhusdybde (in.)32
Filterhushøyde (in.)30 3 / 4
Filterhusbredde (tommer)35 1 / 8
FiltermaterialeAluminium
Filterbredde (in.)34 5 / 8
Husets høyde42 "
Husets lengde42 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Husets bredde75 "
Maks. BHP1.66
Maks. Innløpstemperatur120 grader F.
Motor HP1.5
Motor Hz60
Motor Spenning208-220/440
MonteringsstedTakprodukt
Antall påkrevde filtre2
Fase3
KreverTakstein for nye installasjoner
Skaft Dia. Sheave End1"
Shaft Dia. Hjulenden1"
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.21
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.18.7
typenSentrifugal Belt Drive
Hjulboring1"
Hjuldiameter18 1 / 2 "
HjulmaterialeStål
Hjul TypeFremover buet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 210.5654
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414599080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Filterdybde (in.) (1)

Produktvarianter

ProduktModellFan RPMCFM @ 0.125-inn. SPCFM @ 0.250-inn. SPMaks. BHPMotor HPSones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.CFM @ 0.375-inn. SPPris
DAYTON 7D523 Tilførselsventil 18 1/2 In | AF3JRZ 7D523627687465312.2022523607554 124 NOK
DAYTON 7D524 Tilførselsventil 18 1/2 In | AF3JTA 7D524713792676043.3033029727557 094 NOK
DAYTON 7D525 Tilførselsventil 18 1/2 In | AF3JTB 7D525841947491685.5254139891358 542 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7D522 Tilførselsventil 18 1/2 In
53 664 NOK / enhet