DAYTON 7D524 Tilførselsventil 18 1/2 In | AF3JTA

DAYTON 7D524 Tilførselsventil 18 1/2 In

På lager
Vare: AF3JTA Modell: 7D524

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

57 094 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForsyningsventilator
Montert / UmontertUmontert
Base høyde1 1 / 2 "
Base lengde40 1 / 2 "
Base bredde40 1 / 2 "
Bearing TypeErmet
CFM @ 0.125-inn. SP7926
CFM @ 0.250-inn. SP7604
CFM @ 0.375-inn. SP7275
CFM @ 0.500-inn. SP6858
CFM @ 0.675-inn. SP6444
CFM @ 0.750-inn. SP5995
CFM @ 0.875-inn. SP5495
CFM @ 1.000-inn. SP4894
Utladningslengde (in.)19-1/8
Utladningsbredde (in.)22.25
Fan RPM713
Filterområde (Square-Ft.)5 1 / 8
Filterhøyde (in.)21 5 / 8
Filterhusdybde (in.)32
Filterhushøyde (in.)30 3 / 4
Filterhusbredde (tommer)35 1 / 8
FiltermaterialeAluminium
Filterbredde (in.)34 5 / 8
Husets høyde42 "
Husets lengde42 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Husets bredde75 "
Maks. BHP3.30
Maks. Innløpstemperatur120 grader F.
Motor HP3
Motor Hz60
Motor Spenning208-220/440
MonteringsstedTakprodukt
Antall påkrevde filtre2
Fase3
KreverTakstein for nye installasjoner
Skaft Dia. Sheave End1"
Shaft Dia. Hjulenden1"
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.30
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.29
typenSentrifugal Belt Drive
Hjulboring1"
Hjuldiameter18 1 / 2 "
HjulmaterialeStål
Hjul TypeFremover buet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 226.5791
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414599080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Filterdybde (in.) (1)

Produktvarianter

ProduktModellFan RPMCFM @ 0.125-inn. SPCFM @ 0.250-inn. SPMaks. BHPMotor HPSones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.CFM @ 0.375-inn. SPPris
DAYTON 7D522 Tilførselsventil 18 1/2 In | AF3JRY 7D522573622058141.661.52118.7529653 664 NOK
DAYTON 7D523 Tilførselsventil 18 1/2 In | AF3JRZ 7D523627687465312.2022523607554 124 NOK
DAYTON 7D525 Tilførselsventil 18 1/2 In | AF3JTB 7D525841947491685.5254139891358 542 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7D524 Tilførselsventil 18 1/2 In
57 094 NOK / enhet