Pinner | Norge

Pins

filtre

Filtrere etter

filtre

Merke

Mer

Produkt kategorier

Mer

Alle produkter

Clevis Pin, Head, 1/2 In Pin Dia., 2 In Lg., Gr. 18-8, SS, W/O Pin
Varenummer: CG8ULJ
Modell: U51798.050.0275
252NOK / enhet
Legg i handlevognen
Clevis Pin, Head, 3/16 In Pin Dia., 39/64 In Usable Lg., 3/4 In Lg., Gr. 18-8, 5 Pk
Varenummer: AC3WTR
Modell: WWG-CLPSBPS-042
108NOK /pakke
Legg i handlevognen
Cotter Pin, 1 1/2 In Lg., Brass, 5/16 In Pin Dia., Extended Prong, Plain, 25 Pk
Varenummer: AC3LJM
Modell: 2UJF3
892NOK /pakke
Legg i handlevognen
Cotter Pin, 2 In Lg., Brass, 1/16 In Pin Dia., Extended Prong, Zn Plated, 100 Pk
Varenummer: AC3LGY
Modell: 2UJA2
363NOK /pakke
Legg i handlevognen
Dowel Pin, General, 28 mm Lg., 10 mm Pin Dia., Rockwell 60 +/-2HRC, Steel, Plain, 25 Pk
Varenummer: AH7WYE
Modell: M39090.100.0028
402NOK /pakke
Legg i handlevognen
Dowel Pin, Std Dowel, 5/16 In Lg., 1/16 In Pin Dia., Rockwell C36, Gr. 416, SS, 50 Pk
Varenummer: AB3JME
Modell: D15-312
358NOK /pakke
Legg i handlevognen
Dowel Pin, Std Dowel, 70 mm Lg., 6 mm Pin Dia., Gr. A1, SS, Plain, 5 Pk
Varenummer: CG8HYK
Modell: M51580.060.0070
112NOK /pakke
Legg i handlevognen
Grooved Pin, Low Carbon Steel, Zn Plated, 1/2 In Lg., 5/32 In Pin Dia., Type G, 25 Pk
Varenummer: AC4ALC
Modell: GG1560500G2ZN
157NOK /pakke
Legg i handlevognen
Spring Pin, 0.226-0.232 Inch Dia. Rekkevidde, 7/32 tommer Nominell diameter, 420 klasse
Varenummer: CG8TGR
Modell: U51428.021.0225
531NOK / enhet
Legg i handlevognen
Spring Pin, 10 mm Nominal Dia., Steel, 24 mm Lg., Plain, Slotted, 10 Pk
Varenummer: CG8EUG
Modell: M39060.100.0024
184NOK /pakke
Legg i handlevognen
Spring Pin, 4 mm Nominal Dia., Steel, 4.4 mm To 4.6 mm Actual Dia. Rng, 16 mm Lg., 100 Pk
Varenummer: AE3KNC
Modell: 5DU74
172NOK /pakke
Legg i handlevognen
Taper Pin, Std, 8 Small End Dia., 2 3/4 In Lg., 0.491 In Large End Dia., 8 Pin Size, Pln, 5 Pk
Varenummer: CG8NXP
Modell: U39000.492.0275
435NOK /pakke
Legg i handlevognen
12...365366

Pins

Pins gir styrke og sikkerhet til de festede materialene dine. Vårt utvalg av pinner inkluderer dybelpinner, trekkpinner, sikkerhetsnåler, spaltestifter og mange flere. Disse pinnene kan brukes til spesialiserte jobber og justeres perfekt på plass. Stålgradert eller tilgjengelig i andre utførelser, pinner tilgjengelig på Raptor Supplies kan brukes til alle jobber. Enten det er en dyvelstift, festestift eller en hvilken som helst annen festepinne som du trenger, Raptor Supplies er din one-stop-løsning.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?