Kjøletestutstyr | Norge

Testutstyr for kjøling

filtre

Filtrere etter

filtre

Merke

Mer

Produkt kategorier

Våre kategorier

Alle produkter

Digital dybdemåler i bladstil, 0–12 tommer/0 mm til 300 mm rekkevidde, IP67
Varenummer: CT2BHH
Modell: 4126756
10 454 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Digital dybdemåler i bladstil, 0–12 tommer/0 mm til 300 mm rekkevidde, IP67
Varenummer: CT2BHJ
Modell: 4126524
14 506 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Digital dybdemåler i bladstil, 0–8 tommer/0 mm til 200 mm rekkevidde, IP67
Varenummer: CT2BHR
Modell: 4126523
11 118 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Dybde Gage
STARRETT

Dybde Gage

Varenummer: CT3TLG
Modell: 648-6
2 879 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Dybde Gage
STARRETT

Dybde Gage

Varenummer: CT3TLH
Modell: 440Z-6L
6 041 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Dybdemålerbunn, herdet stål
Varenummer: CU4NJR
Modell: 648-4
2 577 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Industriell vakuummåler, 4 1/2 tommers størrelsesskive, 1/4 tommers størrelse NPT hann
Varenummer: CV3TQH
Modell: P3S6000
2 862 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Mekanisk dybdemikrometer til 12 tommers rekkevidde, +/-0.00012 tommers nøyaktighet
Varenummer: CR4TKU
Modell: 3241-12
5 387 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Vakuummåler Digital Lcd
JB INDUSTRIES

Vakuummåler Digital Lcd

Varenummer: AE6NWE
Modell: DV-41
4 507 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Vakuummåler, trådløs, 1/4 tommers fakkel, 0 til 99000 mikron, LCD
Varenummer: CR2QTM
Modell: VG200W
3 645 NOK / enhet
Legg i handlevognen
12...78

Testutstyr for kjøling

Kjøletestutstyr brukes til å overvåke HVAC-linjer for å analysere trykk- og temperaturnivåer ved hjelp av vakuum- og mikronmålere. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av dette testutstyret fra merker som Dixon, Honeywell, Yellow Jacket, Supco og mer. Temperaturmålerne sørger for en sikker omgivelsestemperatur for kjølemediet før du legger til en ny mens den går gjennom systemet. Vakuummålere har en termisk konduktivitetssensor for å opprettholde temperaturen inne i vakuumet og en LCD-skjerm for å vise avlesningene nøyaktig. De er videre utstyrt med en tilkoblingsledning for å gi raske dataoverføringshastigheter. Disse målerne drives av battericeller for en bærbar operasjon.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?