ANVIL Street Tee, NPT, klasse 150, galvanisert smidig jern


filtre
Body Material: Galvanisert stål , Klasse: 150 , Tilkoblingstype: PT , Tilpasningsmateriale: Galvanisert smidig jern , Maks. Press: 300 psi @ 150 grader F WOG , Tidsplan: klasse 150
StilModellRørstørrelseMettet damptrykkTemp. OmrådePris (eks. mva)
A
0311062400
1"150 psi-20 grader til 150 grader F428NOK
A
0311062806
1.5 "150 psi-20 grader til 150 grader F1 043 NOK
A
0311062608
1.25 "150 psi-20 grader til 150 grader F726NOK
A
0311062004
1 / 2 "150 psi-20 grader til 150 grader F325NOK
A
0311061600
1 / 8 "150 psi-20 grader til 150 grader F307NOK
A
0311064208
2"150 psi-20 grader til 150 grader F1 295 NOK
A
0311063002
2"150 psi @ 350 grader F-20 grader til 350 grader F1 815 NOK
A
0311062202
3 / 4 "150 psi-20 grader til 150 grader F301NOK
A
0311061808
3 / 8 "150 psi-20 grader til 150 grader F341NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?