Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0311062202 Street Tee Galvanisert stål 150 3/4 tommer | AF8EHQ 25CF72

ANVIL 0311062202 Street Tee galvanisert stål 150 3/4 tommer

På lager
Vare: AF8EHQ Modell: 0311062202Kryssreferanse: 25CF72

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
334NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStreet Tee
Body MaterialGalvanisert stål
Klasse150
TilkoblingstypePT
Maks. Press300 psi @ 150 grader F WOG
Rørstørrelse3 / 4 "
Mettet damptrykk150 psi
Temp. Område-20 grader til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.288
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7307199090

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseMettet damptrykkTemp. OmrådePris
ANVIL 0311061600 Street Tee Galvanisert stål 150 1/8 tommer | AF8EHM 25CF69 03110616001 / 8 "150 psi-20 grader til 150 grader F341NOK
ANVIL 0311061808 Street Tee 3/8 tommer Npt galvanisert | AF8EHN 25CF70 03110618083 / 8 "150 psi-20 grader til 150 grader F377NOK
ANVIL 0311062004 Street Tee Galvanisert stål 150 1/2 tomme | AF8EHP 25CF71 03110620041 / 2 "150 psi-20 grader til 150 grader F360NOK
ANVIL 0311062400 Street Tee Galvanisert stål 150 1 Tommer | AF8EHR 25CF73 03110624001"150 psi-20 grader til 150 grader F471NOK
ANVIL 0311062608 Street Tee Galvanizd Steel 150 1-1/4 Inch | AF8EHT 25CF74 03110626081.25 "150 psi-20 grader til 150 grader F769NOK
ANVIL 0311062806 Street Tee 1-1/2 tomme Npt galvanisert | AF8EHU 25CF75 03110628061.5 "150 psi-20 grader til 150 grader F1 156 NOK
ANVIL 0311064208 Street Tee Galvanisert stål 150 2 Tommer | AF8EHV 25CF77 03110642082"150 psi-20 grader til 150 grader F1 421 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0311062202 Street Tee galvanisert stål 150 3/4 tommer
334NOK / enhet