EATON Hydraulikkslanger i GH781-serien


Eaton GH781-seriens hydraulikkslanger er ideelle for hydrauliske systemer med petroleum, vannglykolbaserte væsker, smøreoljer og vann.

filtre
Dekselmateriale: Syntetisk gummi , Sikkerhetsfaktor: 4:1 , Rørmateriale: Syntetisk gummi
StilModellTemp. OmrådeDash StørrelseSlange inne i Dia.typenSlangelengdeSlange utenfor Dia.Min. Bøy RadiusDriftstrykkPris (eks. mva)
A
GH781-8X50
-40 til 212 F.81 / 2 "Bulk50ft.0.81 "3.5 "4500 PSI7 006 NOK
A
GH781-16X50
-40 til 212 F.161"Bulk50ft.1.42 "6"3000 psi11 797 NOK
A
GH781-6X50
-40 til 212 F.63 / 8 "Bulk50ft.0.69 "2.5 "5300 PSI6 164 NOK
A
GH781-12X50
-40 til 212 F.123 / 4 "Bulk50ft.1.1 "4.75 "3500 psi9 089 NOK
A
GH781-10X50
-40 til 212 F.105 / 8 "Bulk50ft.0.93 "4"4000 psi8 250 NOK
A
GH781-20X50
-40 til 212 F.201-1 / 4 "Bulk50ft.1.65 "8.25 "2500 psi22 609 NOK
A
GH781-4X50
-40 til 212 F.41 / 4 "Bulk50ft.0.53 "2"6500 PSI4 475 NOK
A
GH781-24X60FT
-50 grader til 260 grader-241.5Wire Forsterket602.03110200037 294 NOK
A
GH781-20X60FT
-50 grader til 260 grader-201.25Wire Forsterket601-21/328.25250031 974 NOK
A
GH781-32X60FT
-50 grader til 260 grader-322Wire Forsterket602-17/3212.5160044 020 NOK

Egenskaper

  • Disse fleksible slangene gir enkel ruting, vibrasjonsdemping og lydreduksjon. De tar lett imot bevegelsen til tilkoblede komponenter sammenlignet med stive rør.
  • De tilbyr en dobbeltlags flettet forsterkning laget av stål som gir mer stivhet enn gummilinjer, og gir holdbarhet, bedre varmeavledning og jevn flyt.
  • Disse slangene kommer med nitril / PVC-deksel for å gi overlegen motstand mot mineraloljer og fett samtidig som de reduserer kompresjonen.

Standarder og godkjenninger

  • BV
  • ABS
  • DNS-utvidelse
  • LR
  • MED
  • BWB
  • USCG
  • EN45545
  • MSHA

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er trippelkronefordelen?

Eaton Aeroquip Series-slanger tilbyr trippelkronefordelen for å motstå trykkstøt, høye temperaturer og slitasje i krevende bruksområder, og dermed forlenge levetiden til slangen.

Hvilken type slangekoblinger er kompatible med Eaton 2-lags hydraulikkslanger?

Eaton 2-lags hydraulikkslanger har TTC (Through-The-Cover) fittings for å gi enkel identifikasjon for krymping av slangene for å oppnå en oljetett forsegling.

Hvordan vedlikeholde disse slangene?

  • Disse slangene bør oppbevares på et tørt sted.
  • De må inspiseres regelmessig for tegn på kutt eller hull i dekselet som kan føre til sprøyting av væsker, flygende prosjektiler og andre stoffer. Den skadede enheten må skiftes umiddelbart.
  • De bør sjekkes for knekk eller ødelagt armering. Hvis den ytre diameteren reduseres med 20 prosent på stedet der den er bøyd, bør slangen skiftes umiddelbart.
  • Utilstrekkelig oppmerksomhet til vedlikehold av slangen kan føre til slangelekkasje, sprengning eller andre feil som kan forårsake alvorlig personskade eller skade på eiendom.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?