EATON GH781-16X50 Hydraulikkslange Bulk 1 50 fot | AA2AYB 10C287

EATON GH781-16X50 Hydraulikkslange Bulk 1 50 fot

På lager
Vare: AA2AYB Modell: GH781-16X50Kryssreferanse: 10C287

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 721 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulikkslange
DekkmaterialeSyntetisk gummi
Dash Størrelse16
Slange inne i Dia.1"
Slangelengde50ft.
Slange utenfor Dia.1.42 "
Min. Bøy Radius6"
Driftstrykk3000 psi
Forsterkning2 Wire Flette
Sikkerhetsfaktor4:1
Temp. Område-40 til 212 F.
RørmaterialeSyntetisk gummi
typenBulk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.78
Skipets høyde (cm)63.5
Skipets lengde (cm)68.58
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode4009220050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeDash StørrelseSlange inne i Dia.typenSlangelengdeSlange utenfor Dia.Min. Bøy RadiusDriftstrykkPris
EATON GH781-4X50 Hydraulikkslange Bulk 1/4 50 fot | AA2AXW 10C282 GH781-4X50-40 til 212 F.41 / 4 "Bulk50ft.0.53 "2"6500 PSI4 936 NOK
EATON GH781-6X50 Hydraulikkslange Bulk 3/8 50 fot | AA2AXX 10C283 GH781-6X50-40 til 212 F.63 / 8 "Bulk50ft.0.69 "2.5 "5300 PSI6 562 NOK
EATON GH781-8X50 Hydraulikkslange Bulk 1/2 50 fot | AA2AXY 10C284 GH781-8X50-40 til 212 F.81 / 2 "Bulk50ft.0.81 "3.5 "4500 PSI7 271 NOK
EATON GH781-10X50 Hydraulikkslange Bulk 5/8 50 fot | AA2AXZ 10C285 GH781-10X50-40 til 212 F.105 / 8 "Bulk50ft.0.93 "4"4000 psi9 593 NOK
EATON GH781-12X50 Hydraulikkslange Bulk 3/4 50 fot | AA2AYA 10C286 GH781-12X50-40 til 212 F.123 / 4 "Bulk50ft.1.1 "4.75 "3500 psi9 732 NOK
EATON GH781-20X50 Hydraulikkslange Bulk 1-1/4 50 fot | AA2AYC 10C288 GH781-20X50-40 til 212 F.201-1 / 4 "Bulk50ft.1.65 "8.25 "2500 psi23 276 NOK
EATON GH781-20X60FT Hydraulisk slangetråd forsterket 1-1/4 tomme | AH8QVJ 38YK66 GH781-20X60FT-50 grader til 260 grader-201.25Wire Forsterket601-21/328.25250037 180 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON GH781-16X50 Hydraulikkslange Bulk 1 50 fot
12 721 NOK / enhet