EATON

I mer enn 100 år har Eaton Corporation tilbudt energieffektive og bærekraftige løsninger for styring av elektriske, hydrauliske og mekaniske krefter innen romfart, olje og gass, helsevesen, telekom og gruveindustri og i datasentre. Eaton-katalogen omfatter backup-strøm, strømstyring og strømdistribusjonsløsninger; stativer og kabinetter; luftstrømstyring og overspenningsvernenheter; og relaterte tjenester (inkludert integrasjon og UPS-tjenester). Eaton strømbrytere er utformet for å beskytte sensitive elektriske enheter mot skader forårsaket av overdreven strøm fra overbelastning og kortslutning. Merkets BAB-serie påskrudde effektbrytere har en termisk magnetisk utløsningsmekanisme for å sikre langvarige og øyeblikkelige strømbegrensende funksjoner. Disse Eaton-bryterne kan håndtere strømstyrker på opptil 70A og levere en maksimal avbruddsvurdering på 10kA ved 240V. Velg fra et bredt utvalg av disse effektbryterne og andre produkter, som Eaton hydrauliske bulkslanger, IEC-tilleggsbeskyttere, EZ-klips og svingledd på Raptor Supplies.

Se mer

Be om prisoverslag

Produkt kategorier

EATON strømbrytere med støpt hus

Støpte brytereIdeell for å beskytte tilkoblede maskiner og kretser mot gjeldende overbelastning. Utvalgte modeller har et patentert kontaktdesign for å levere høyhastighets blow-open-handling. Tilgjengelig i varianter med dobbel og tredobbel pol(19919 produkter)

EATON IEC miniatyrbrytere

IEC miniatyrbrytereDesignet for å slå PÅ / AV elektrisk utstyr og kretsløp og beskytte mot kortslutning og strømoverbelastning i strømfordelingsapplikasjoner. Fingersikker design for å forhindre utilsiktede støt og strømlekkasjer. Tilgjengelig i varianter med en og to poler(147 produkter)

EATON Bolt på miniatyrbrytere

Bolt på miniatyrbrytere1-, 2- og 3-polet bolt-på miniatyrbrytere som brukes til å kontrollere spenningsnivåer og forhindre overbelastningsforhold i elektriske systemer(256 produkter)

EATON plugg inn miniatyrbrytere

Plugg inn miniatyrbrytereEgnet for å beskytte tilkoblede kretser og utstyr mot strømoverbelastning og kortslutning. Utvalgte modeller har plug-on montering for enkel installasjon. Tilgjengelig i en-, dobbelt- og tredobbel pol(89 produkter)

EATON kontaktortilbehør

Kontaktortilbehør(693 produkter)

EATON spesialbrytere

Spesialitet brytere(4800 produkter)

EATON grense-/sperrebrytere

Grense- / låsebrytere(727 produkter)

EATON vippebrytere

Vippebrytere(1391 produkter)

EATON grensebrytertilbehør

Endebryter tilbehør(38 produkter)

EATON sikkerhetsbrytere

Sikkerhetslåsebrytere(35 produkter)

EATON brytertilbehør

Bytt tilbehør(175 produkter)

EATON vippebrytere

Vippebrytere(135 produkter)

EATON Ethernet-svitsjer

Ethernet-svitsjer(7 produkter)

EATON grensebryterbeholder

Grensebrytermottak(4 produkter)

EATON hydrauliske bulkslanger

Hydrauliske bulkslangerSlitesterke og slitesterke easy-couple- og lastebilslanger som er ideelle for væsketransport i petroleums- og vannbaserte hydrauliske systemer. Laget av høykvalitets syntetisk gummi / rustfritt stål og kan håndtere væsketrykk så høyt som 5800 psi (595 produkter)

EATON Materialslanger

Materielle slanger(161 produkter)

EATON gummislanger

gummi~~POS=TRUNC(4 produkter)

EATON Hydraulikkslangekoblinger

Hydrauliske slangebeslagHydraulisk flens, slange og rørkoblinger som brukes til montering på slanger for å overføre olje, luft, bensin og hydrauliske væsker på en jevn og problemfri måte(704 produkter)

EATON Push On-slangekoblinger

Trykk på slangebeslag(10 produkter)

EATON rørkoblinger

Ledningsbeslag(4 produkter)

Om Eaton

I mer enn 100 år har Eaton Corporation tilbudt energieffektive og bærekraftige løsninger for styring av elektriske, hydrauliske og mekaniske krefter innen romfart, olje og gass, helsevesen, telekom og gruveindustri og i datasentre. Eaton-katalogen omfatter backup-strøm, strømstyring og strømdistribusjonsløsninger; stativer og kabinetter; luftstrømstyring og overspenningsvernenheter; og relaterte tjenester (inkludert integrasjon og UPS-tjenester). Eaton strømbrytere er utformet for å beskytte sensitive elektriske enheter mot skader forårsaket av overdreven strøm fra overbelastning og kortslutning. Merkets BAB-serie påskrudde effektbrytere har en termisk magnetisk utløsningsmekanisme for å sikre langvarige og øyeblikkelige strømbegrensende funksjoner. Disse Eaton-bryterne kan håndtere strømstyrker på opptil 70A og levere en maksimal avbruddsvurdering på 10kA ved 240V. Velg fra et bredt utvalg av disse effektbryterne og andre produkter, som Eaton hydrauliske bulkslanger, IEC-tilleggsbeskyttere, EZ-klips og svingledd på Raptor Supplies.