Kilde Enhver del Be om nå

Multiple Purchase Options Be om pristilbud

NET30 vilkår Søk om handelskonto

Loft eksosventilatorer

filtre
DAYTON -

Gavelloftventilatorer, 120V

Dayton gavlloftsventilatorer brukes til å kjøle og sirkulere loftsluften, redusere belastningen på klimaanlegget og srevent oppbygging av varme og fuktighet. These termostatstyrte gavlmonterte ventilatorer leverer strømningshastigheter på opptil 1650 cfm mens de kjører på en maximum hastighet på 1100 rpm. Varianter er tilgjengelige i 1/15, 1/10 og 1/8 hk hastigheter.

StilModellampsCFM @ 0.000-inn. SPHPRPMWattsPris
A10W1983.11220110502101 234 NOK
A10W1933.11220110502101 132 NOK
B10W1963.51380111002501 150 NOK
B10W19541650111002951 463 NOK
A10W19941650111002951 524 NOK
C10W19441650111002951 338 NOK
B10W19741650111002951 312 NOK
VENTAMATIC -

Solar Loftsventilator

Dayton gavlloftsventilatorer brukes til å kjøle og sirkulere loftsluften, redusere belastningen på klimaanlegget og srevent oppbygging av varme og fuktighet. These termostatstyrte gavlmonterte ventilatorer leverer strømningshastigheter på opptil 1650 cfm mens de kjører på en maximum hastighet på 1100 rpm. Varianter er tilgjengelige i 1/15, 1/10 og 1/8 hk hastigheter.

StilModellPris
AVX1000SOLBLKUPS3 395 NOK
BVX1000SOLWGUPS3 344 NOK
CVX1000SOLMILUPS3 067 NOK
DVX1000SOLBRNUPS3 213 NOK
DAYTON -

Kraftluftventilator 115 V 1500 Cfm

ModellSakPris
10N201AA2KEQ2 016 NOK
DAYTON -

Gaveloftventilator 120v 1380 Cfm

ModellSakPris
10W201AA2PAC1 312 NOK
DAYTON -

Gavl eksosventilator, 1860 CFM, automatisk

ModellSakPris
347HY0CF2BXT3 642 NOK
DAYTON -

Ventilator Power Loft 115 V 1500 Cfm

ModellSakPris
10N202AA2KER2 167 NOK
BROAN -

Ventilator Power Loft 115 V 1200 Cfm

ModellSakPris
355BRAD6WHA1 771 NOK
VENTAMATIC -

Solar Loftsventilator Gavlmontering

ModellSakPris
VX2515 LØSNINGERAE2LPA2 975 NOK

Loft eksosventilatorer

Loftsavtrekksvifter eller vifter gir et jevnt avtrekk av ren luft og minimerer energikostnadene ved å kjøle nedics, sirkulerende luft i kommersielle spaces, varehus, HVAC og kjøleapplikasjoner. Raptor Supplies tilbyr these takvifter fra bhnds i likhet med Broan, Dayton og Ventamic. De hjelper i eliminaoppbygget fuktighet og varme, samt å redusere den generelle belastningen på klimaanlegget. These-vifter er i stand til å flytte opp til 1650 cfm luftstrøm med dreiemomenthastigheter på 1/5, 1/6, 1/8, 1/10 og 1/15 hk. Den takmonterte solar drevne loftsventilatorer utviser excessive varme ut fra loftet og la frisk luft komme gjennom ventilene, og dermed sreventproblemer med overoppheting. Velg fra et bredt utvalg av these-enheter, tilgjengelig i 18V og 120V likespenninger.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?