Ingeniør / boring / smed hammer

filtre

ABC HAMMERS -

Messingslagende hammere

StilModellHodevektHandle LengdeAnsiktsdiameterHodelengdeHåndteringsmaterialePris (eks. mva)
AABC1BW1 lb.10 "1"2.25 "Wood432NOK
BABC2BW2 lb.12.5 "1.25 "2.75 "Wood665NOK
CABC2BFB2 lb.12 "1.5 "3"Glassfiber941NOK
DABC2BF2 lb.14 "--Glassfiber757NOK
BABC3BW3 lb.12.5 "1.5 "3.25 "Wood821NOK
CABC3BFB3 lb.8"1.5 "3.75 "Glassfiber1 148NOK
EABC3BF3 lb.14 "1.5 "3.75 "Glassfiber1 099NOK
BABC4BW4 lb.15 "1.75 "3.75 "Wood1 020NOK
CABC4BFB4 lb.12 "1.75 "3.75 "Glassfiber1 383NOK
EABC4BF4 lb.14 "1.75 "3.75 "Glassfiber1 343NOK
CABC5BFB5 lb.12 "1.875 "4.75 "Glassfiber1 534NOK
EABC5BF5 lb.14 "1.875 "4.5 "Glassfiber1 486NOK
BABC5BW5 lb.15 "1.875 "4.5 "Wood1 206NOK
ABC HAMMERS -

Borehammere i messing

StilModellHodevektAnsiktsdiameterHodelengdeHandle LengdePris (eks. mva)
AABC2BFS2 lb.1.25 "2.75 "8"850NOK
AABC3BFS3 lb.1.5 "3.75 "8"1 049NOK
AABC4BFS4 lb.1.75 "3.75 "8"1 301NOK
AABC5BFS5 lb.1.875 "4.5 "8"1 452NOK
StilModellHodevektAnsiktsdiameterHodelengdeTotal lengdePris (eks. mva)
AABC2BZFS2 lb.1 / 4 "2.75 "9.5 "935NOK
AABC3BZFS3 lb.1.5 "3.75 "10 "1 154NOK
AABC4BZFS4 lb.1.75 "3.75 "10 "1 431NOK
AABC5BZFS5 lb.1.875 "4.5 "10 "1 597NOK
ABC HAMMERS -

Bronse/kobberslaghammere

StilModellHodevektTotal lengdeHodelengdeAnsiktsdiameterHandle LengdePris (eks. mva)
AABC1BZW0.5 lb.12 "2.25 "1"10 "475NOK
BABC2BZFB2 lb.14 "3"1.5 "12 "1 036NOK
AABC2BZW2 lb.14 "2.75 "1.25 "12.5 "732NOK
AABC3BZW3 lb.14.5 "3.25 "1.5 "12.5 "903NOK
CABC3BZF3 lb.15.75 "3.75 "1.5 "14 "1 209NOK
BABC3BZFB3 lb.14 "3.5 "1.625 "12 "1 262NOK
AABC4BZW4 lb.17 "3.75 "1.75 "15 "1 122NOK
BABC4BZFB4 lb.14 "3.75 "1.75 "12 "1 521NOK
CABC4BZF4 lb.16 "3.75 "1.75 "14 "1 477NOK
AABC5BZW5 lb.17 "4.5 "1.875 "15 "1 326NOK
CABC5BZF5 lb.16 "4.5 "1.875 "14 "1 634NOK
BABC5BZFB5 lb.14 "4.75 "1.875 "12 "1 688NOK
StilModellHodevektHodelengdeAnsiktsdiameterHandle LengdePris (eks. mva)
APRO2516CP2.5 lb5"1.75 "16 "535NOK
APRO3516CP3.5 lb6"1.75 "16 "587NOK
WESTWARD -

Smed Hammer

Westward smedhammere, også kalt cross peen-hammere, er designet for å forme eller bøye metaller og plater. De har et stivt og slitesterkt hode av karbonstål med en vekt på 2-1/2 eller 4 lb og et ergonomisk utformet håndtak for et komfortabelt og stramt grep mens du hamrer ned. Hammerhodene har en flat overflate på den ene siden og en spiss ende på den andre. Velg fra et bredt utvalg av smedhammere, tilgjengelig i hickory og glassfiberhåndtaksmaterialer på Raptor Supplies.

StilModellHandleHodelengdeHodematerialeHodevektleder BreddeTotal lengdePris (eks. mva)
A2DBV3Glassfiber5.375 "Medium karbonstål4 lb.1 13 / 16 "14.75 "286NOK
B6DWK2Glassfiber4 1 / 3 "Karbonstål2-1 / 2 lb.1.125 "18.5 "197NOK
C2DBV2Hickory4 11 / 16 "Medium karbonstål2-1 / 2 lb.1.625 "14.375 "271NOK
D6DWK3Hickory5.187 "Karbonstål4 lb.1.375 "15.875 "268NOK
VAUGHAN -

Ingeniør Hammer

StilModellHandleHodelengdeHodevektTotal lengdePris (eks. mva)
ASDF48FGlassfiber4.75 "3 lb.15.25 "-
RFQ
BSDF48Hickory4.75 "3 lb.16 "411NOK
BSDF40Hickory4.5 "2-1 / 2 lb.15.5 "381NOK
StilModellHodelengdeHodevektleder BreddeTotal lengdePris (eks. mva)
A6DWJ74"2 lb.2"16 "129NOK
A6DWJ64.5 "3 lb.3"13.5 "293NOK
A6DWJ55 1 / 4 "4 lb.4"16 "286NOK
WESTWARD -

Håndborhammer

StilModellHandleHodelengdeHodematerialeHodevektleder BreddeTotal lengdePris (eks. mva)
A2DBU5Glassfiber4.25 "Medium karbonstål3 lb.1.75 "10 "233NOK
A2DBU6Glassfiber4.5 "Medium karbonstål4 lb.1.875 "10 "373NOK
B6DWJ8Glassfiber3.75 "Karbonstål2 lb.1.75 "10 "170NOK
C6DWJ9Hickory4"Karbonstål4 lb.2.875 "10.25 "272NOK
C6DWK1Hickory3.5 "Karbonstål2 lb.2"10 "159NOK
D2DBU3Stål med antivibrasjonsgrep3.25 "Medium karbonstål2-1 / 2 lb.1.375 "10 9 / 16 "356NOK
D2DBU4Stål med antivibrasjonsgrep4.187 "Medium karbonstål4 lb.1.625 "10.5 "440NOK
STANLEY -

Smed Hammer

StilModellHandleHodevektPris (eks. mva)
A56-218Kappet glassfiber2-1 / 2 lb.668NOK
A56-220Kappet glassfiber4 lb.610NOK
B56-003Tuning Fork Design, Steel m / Molder Rubber Grip2 lb.435NOK
MARTIN SPROCKET -

Double Face Engineer Hammers

StilModellPris (eks. mva)
A142G651NOK
B143G813NOK
RFQ
C141G826NOK
COUNCIL TOOL -

Ingeniører Hammers

StilModellHandleHodelengdeHodevektleder BreddeTotal lengdePris (eks. mva)
APR25FGGlassfiber4.5 "2-1 / 2 lb.1.5 "14 "638NOK
BPR40FGGlassfiber4.75 "4 lb.2"14 "684NOK
BPR30FGGlassfiber4.5 "3 lb.1.75 "14 "618NOK
CPR30Hickory4.5 "3 lb.1.75 "15 "432NOK
DPR40Hickory4.75 "4 lb.-15 "514NOK
CPR25Hickory4.5 "2-1 / 2 lb.1.5 "15 "495NOK
STANLEY -

Ingeniører Hammer, Glassfiber

StilModellHandleHodematerialeTotal lengdePris (eks. mva)
AFMHT56008StøtdempingsgrepStål13.5 "-
RFQ
B56-204Gul, kappet glassfiberHerdet og herdet smidd stål14 "514NOK
AMPCO METAL -

Smed Hammers

StilModellPris (eks. mva)
AH-152FG1 757NOK
AH-182FG2 949NOK
AH-162FG1 988NOK
AH-702FG3 748NOK
AH-142FG1 582NOK
AH-172FG2 226NOK
AH-18FG2 949NOK
AMPCO METAL -

Backing Out Hammers

StilModellHodelengdeHodematerialeHodevektleder BreddePris (eks. mva)
AH-34FG7 13 / 16 "Nikkel Aluminium Bronse1.4 lb.1.187 "3 741NOK
AH-32FG7 13 / 16 "Nikkel Aluminium Bronse1.35 lb.1.25 "3 918NOK
BH-38FG7 13 / 16 "Høy styrke nikkel aluminium bronse2 lb.1.187 "4 733NOK
AH-36FG7.875 "Nikkel Aluminium Bronse1.45 lb.1.25 "4 539NOK
COUNCIL TOOL -

Borehammere

StilModellHandlePris (eks. mva)
APR3FGGlassfiber619NOK
BPR4Hickory585NOK
BPR3Hickory474NOK
VAUGHAN -

Håndborehammere

StilModellHodelengdeHodevektleder BreddeTotal lengdePris (eks. mva)
ARHD34"3 lb.1.875 "10.75 "553NOK
BRHD4L4.5 "4 lb.1.625 "15 "-
RFQ
AMPCO METAL -

Ingeniører Hammers

StilModellPris (eks. mva)
AH-16FG2 236NOK
AH-14FG1 634NOK
BH-15FG1 902NOK
AMPCO METAL -

Cross Peen Hammers

StilModellHodelengdeHodevektleder BreddeTotal lengdePris (eks. mva)
AH-40FG4.38 "1-1 / 2 lb.1 5 / 16 "14 "1 962NOK
AH-42FG5"3-1 / 2 lb.1.875 "15 "2 624NOK
AH-41FG5.375 "2-1 / 2 lb.1 9 / 16 "15 "2 365NOK
StilModellPris (eks. mva)
A27804695NOK
RFQ
A27805658NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
A28025433NOK
RFQ
A28045483NOK
RFQ
A28035468NOK
RFQ

Ingeniør / boring / smed hammer

Ingeniør-, bore- og smedhammere er best egnet for smiing, stansing, bøying, sveising og etterbehandling. Mens borhammerne kommer med et tungt hode for å drive meisler og slag, har smedhammerne en kilet ende for å forme og smi metaller. Raptor Supplies tilbyr et stort utvalg av disse hammerne fra merker som ABC Hammers, Stanley, Proto, Vestover, Vaughan, KS Precision Metals, Jackson og Wright Tool. De har et ergonomisk utformet håndtak og et hode for henholdsvis et komfortabelt, men stramt grep og utmerket drivkraft. De er tilgjengelige i hodevektvarianter fra 1.5 til 4 lb Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?