Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 6DWK2 Smed Hammer Fiberglass 2-1 / 2 Lb | AE8LLD

WESTWARD 6DWK2 Smedhammer Glassfiber 2-1/2 Lb

På lager
Vare: AE8LLD Modell: 6DWK2

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
197NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSmed Hammer
HandleGlassfiber
Hodelengde4 1 / 3 "
HodematerialeKarbonstål
Hodevekt2-1 / 2 lb.
leder Bredde1.125 "
Total lengde18.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.575
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)24.89
Skipets bredde (cm)10.49
HS kode8205203000
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellHandleHodelengdeHodematerialeHodevektleder BreddeTotal lengdePris
WESTWARD 2DBV2 Smedhammer 2 1/2 Lb 14 tommers Hickory | AB9HEK 2DBV2Hickory4 11 / 16 "Medium karbonstål2-1 / 2 lb.1.625 "14.375 "271NOK
WESTWARD 2DBV3 Smedhammer 4 Lb 16 tommers glassfiber | AB9HEL 2DBV3Glassfiber5.375 "Medium karbonstål4 lb.1 13 / 16 "14.75 "286NOK
WESTWARD 6DWK3 Smed Hammer Hickory 4 Lb | AE8LLE 6DWK3Hickory5.187 "Karbonstål4 lb.1.375 "15.875 "268NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 6DWK2 Smedhammer Glassfiber 2-1/2 Lb
197NOK / enhet