WESTWARD Smed Hammer


filtre
StilModellHandleHodelengdeHodematerialeHodevektleder BreddeTotal lengdePris (eks. mva)
A
2DBV3
Glassfiber5.375 "Medium karbonstål4 lb.1 13 / 16 "14.75 "286NOK
B
6DWK2
Glassfiber4 1 / 3 "Karbonstål2-1 / 2 lb.1.125 "18.5 "197NOK
C
2DBV2
Hickory4 11 / 16 "Medium karbonstål2-1 / 2 lb.1.625 "14.375 "271NOK
D
6DWK3
Hickory5.187 "Karbonstål4 lb.1.375 "15.875 "268NOK

Smed Hammer

Westward smedhammere, også kalt cross peen-hammere, er designet for å forme eller bøye metaller og plater. De har et stivt og slitesterkt hode av karbonstål med en vekt på 2-1/2 eller 4 lb og et ergonomisk utformet håndtak for et komfortabelt og stramt grep mens du hamrer ned. Hammerhodene har en flat overflate på den ene siden og en spiss ende på den andre. Velg fra et bredt utvalg av smedhammere, tilgjengelig i hickory og glassfiberhåndtaksmaterialer på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?