MAIN FILTER INC. Bytte hydrauliske returledningsfiltre, trådnett, 10 mikron, Viton-tetning


filtre
Filtrer media: Wire Mesh , Filtervurdering: 10 , flyt: Utsiden inn , Strømretning: Utsiden inn , Væsketype: HH / HL / HM / HV , Pakningsmateriale: Viton , mikron: 10 , Min. Driftstemperatur: -13 grader F. , segltype: Viton , Trådstørrelse: M16
StilModellTopp ODBunn -IDBunn ODSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelseHøydeTopp IDPris (eks. mva)
A
MF0587249
1.63 "-1.63 "-435 PSI36 kvm Tommer3.78 "-605NOK
RFQ
A
MF0612793
1.63 "-1.63 "435435 PSI36 kvm Tommer3.78 "-605NOK
RFQ
A
MF0358438
1.63 "-1.63 "-435 PSI36 kvm Tommer3.78 "-605NOK
RFQ
A
MF0591445
1.63 "-1.63 "-435 PSI36 kvm Tommer3.78 "-605NOK
RFQ
A
MF0168735
1.63 "-1.63 "435435 PSI36 kvm Tommer3.78 "-605NOK
RFQ
B
MF0357488
2.756 "1.378 "2.756 "145145 PSI148 kvm Tommer5.11 "1.378 "576NOK
RFQ
B
MF0587045
2.756 "1.378 "2.756 "-145 PSI148 kvm Tommer5.11 "1.378 "576NOK
RFQ
B
MF0572485
2.756 "1.378 "2.756 "-145 PSI148 kvm Tommer5.11 "1.378 "576NOK
RFQ
C
MF0357494
3.9 "2.03 "3.9 "---4.88 "2.03 "1 032 NOK
RFQ
C
MF0572498
3.9 "2.03 "3.9 "---4.88 "2.03 "1 032 NOK
RFQ
D
MF0572544
5.12 "3.35 "5.12 "-145 PSI977 kvm Tommer19.69 "3.35 "2 866 NOK
RFQ
D
MF0357522
5.12 "3.35 "5.12 "-145 PSI977 kvm Tommer19.69 "3.35 "2 866 NOK
RFQ
E
MF0591317
5.591 "3.701 "5.591 "---29.88 "3.701 "8 748 NOK
RFQ
E
MF0034571
5.591 "3.701 "5.591 "---29.883.701 "8 748 NOK
RFQ
E
MF0355917
5.591 "3.701 "5.591 "---29.883.701 "8 748 NOK
RFQ
E
MF0355919
5.591 "3.701 "5.591 "---29.88 "3.701 "8 748 NOK
RFQ
E
MF0612245
5.591 "3.701 "5.591 "---29.88 "3.701 "8 748 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?