Konstruksjon: Cast Iron , Driftssyklus: Kontinuerlig , Svinghjul Dia.: 12 1 / 2 " , Svinghjul inkludert: Ja , Smøring nødvendig: Ja , Materiale: Cast Iron , Maks. RPM: 1100 RPM , Motor HP-område ved arbeidstrykk: 5, 7.5 hk , Antall sykler: 2 , Antall riller: 1 , Uttakstilkoblingstype: PT , Uttakstype: PT , Ventiltype: Finger
Sprut smurt luftkompressorpumpe
Ingersoll-Rand sprutsmurte luftkompressorpumper har Type 30 støpejernssylindre, hoder og rammer designet for kontinuerlig drift og forlenget pumpelevetid. Disse pumpene brukes til tunge industrielle applikasjoner på grunn av den to-trinns stempelkompressoren. De er utstyrt med en overhengende veivaksel som er nøyaktig balansert for å kjøre jevnt og stille, en slitesterk støpejernspumpe som gir mer enn 15000 100 timers problemfri service og en 135 % kobber lamell intercooler som senker driftstemperaturen og forbedrer pumpens levetid. Velg fra et bredt utvalg av Ingersoll-Rand pumper, tilgjengelig i 175 og XNUMX PSI trykkvarianter på Raptor Supplies.