Ingersoll Rand SS3 bar luftkompressorpumpe er ideell for å generere en stabil og pålitelig trykkluftkilde for å drive pneumatisk verktøy, maskineri og utstyr i ulike industrielle og kommersielle applikasjoner. Den brukes i verksteder, byggeplasser, produksjonsanlegg og bilgarasjer.
Egenskaper:
- Den har en ventil laget av rustfritt stål og en sylinder laget av støpejern for korrosjonsmotstand og tåler trykk opp til 135 psi.
- Den konverterer kraft (ved hjelp av en diesel-/bensinmotor eller en elektrisk motor) til potensiell energi lagret i trykkluft.
- Den inkluderer filter, pumpe og svinghjul.
Standarder og godkjenninger:
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er forskjellen mellom 1- og 2-trinns luftkompressorer?
A. Ett-trinns luftkompressorer produserer mindre energi enn to-trinns luftkompressorer. Denne lave energieffekten er vanligvis tilstrekkelig til å kjøre håndverktøy, spesielt i en kort periode.
Sp. Kan denne Ingersoll Rand SS3 bare luftkompressorpumpens sylinder byttes?
A. Den har avtagbare sylindre, noe som gjør det enkelt å vedlikeholde.
Q. Hvilken type smøring brukes i denne Ingersoll Rand luftkompressorpumpen?
A. Denne Ingersoll Rand SS3 kompressorpumpen bruker sprutsmøring, og gir en kontinuerlig tilførsel av smøremiddel til bevegelige deler. Dette kan være gunstig for å opprettholde jevn ytelse og redusere slitasje.
Q. Hva er den frie strømningshastigheten til denne Ingersoll Rand luftkompressorpumpen?
A. Den tillater en fri luftstrøm på 135 psi ved et maksimalt trykk på 10.3 cfm.
Q. Hva er oljekapasiteten til Ingersoll Rand SS3 bar luftkompressorpumpe?
A. Den har en oljekapasitet på 16.9 fl oz.