INGERSOLL-RAND

Ingersoll Rand-katalogen omfatter et bredt spekter av produkter, inkludert luftkompressorer, slipemaskiner, buffere, slipere, polere, meiselskalere, slagnøkler, luftstartere, lufthammere, pulsverktøy, kalibreringsutstyr og mer. Ingersoll Rand elektriske luftkompressorer gir høytrykkslufteffekt for å drive en rekke pneumatisk utstyr. Disse luftkompressorene har ribbesylindre for å øke pumpens kjøling i lukkede miljøer og har en kobbermellomkjøler for å øke pumpens effektivitet samtidig som driftstemperaturen senkes. Ingersoll Rand luftkompressorpumper har en magnetisk starter for en sikker måte å starte motoren under belastning. De tilbyr overdimensjonerte industrielle lagre for å minimere friksjonen, og forlenger pumpens holdbarhet. Disse luftkjølte kompressorpumpene har overhengende veivaksel, individuelt støpte sylindre og en koblingsstang i ett stykke for å minimere og forenkle vedlikeholdsbehovet.
Ingersoll Rand lufthammere er designet for generell skjæring, skraping, chipping og lette eksosanlegg i ulike bil- og produksjonsanlegg. Disse lufthamrene har varmebehandlet stempel og legert stål for høy pålitelighet og har en innebygd kraftregulator for presis hastighetskontroll over hammerdrift. Merket tilbyr også luftpistoldeler, inkludert dyser og manifolder på Raptor Supplies.

Se mer

Be om prisoverslag

Produkt kategorier

INGERSOLL-RAND luftslagnøkler

Slagnøkler for luft(78 produkter)

INGERSOLL-RAND luftkompressorpumper

LuftkompressorpumperEnkelt- og to-trinns sprutsmurte luftkompressorpumper designet for kontinuerlig drift. Har et svinghjul som vender mot CCW, ventiler i rustfritt stål, karosserikonstruksjon av støpejern / aluminium, sivventiler og et maksimalt trykk på 175 psi (77 produkter)

INGERSOLL-RAND Deler

Deler(84 produkter)

INGERSOLL-RAND Diekvern

Die Grinders(34 produkter)

INGERSOLL-RAND Lufthammere

LufthammereIngersoll Rand flishammere tilbyr en lang løp som tillater lengre slaglengde og mer drivkraft enn lufthammere. De fjerner tungt slagg og opphopning, fliser bort festede lag, river ut sammensmeltede materialer og bryter ned sammensatte komponenter.(54 produkter)

INGERSOLL-RAND Luftbor

LuftøvelserIngersoll Rand tilbyr håndholdte og fastmonterte bor i kompakte størrelser som borer eller banker inn i overflatene, for eksempel harde steiner i konstruksjons- og vedlikeholdsapplikasjoner. De har en kraftig dobbeltradsspindel for mer nøyaktige hull og mindre skade på deler.(35 produkter)

INGERSOLL-RAND Air Ratchets

Luftskralder(13 produkter)

INGERSOLL-RAND luftskrutrekkere

Luftskrutrekkere(18 produkter)

INGERSOLL-RAND nåleskalere

Nåleskalere(14 produkter)

INGERSOLL-RAND luftvinsjer

Luftvinsjer(11 produkter)

INGERSOLL-RAND Luftkjedetaljer

HeiseluftkjederBrukes til å løfte eller senke lastematerialer opp til 2200 lb i høyder opp til 10 ft. Har en robust og enkel design som er enkel å betjene og vedlikeholde, og selvjusterende skivebremser som påføres automatisk når du avbryter lufttilførselen. Tilbyr variabel hastighetskontroll med en ubegrenset driftssyklus (14 produkter)

INGERSOLL-RAND Luftkverner

LuftslipereIngersoll Rand luftdrevne slipemaskiner og skjæreverktøy roterer slipeskiver eller andre redskaper for å fjerne materiale og klare overflater for belegg. Disse verktøyene drives av trykkluft og er lette for å redusere brukertretthet ved økt bruk.(11 produkter)

INGERSOLL-RAND Oljefjerningsfiltre

Oljefjerningsfiltre(3 produkter)

INGERSOLL-RAND Tool Balancer

Verktøybalanser(11 produkter)

INGERSOLL-RAND Kompressor Luftfilter

Kompressor luftfilter(4 produkter)

INGERSOLL-RAND Kompressorolje

Kompressorolje(2 produkter)

INGERSOLL-RAND luftslipere

Air Sanders(22 produkter)

INGERSOLL-RAND luftkabelbalansere

LuftkabelbalansatorerLuftkabelbalansere i ZA-serien med en maksimal lastekapasitet på 500 lb, ideell for presisjonshåndtering av laster med variabel vekt. Har et ergonomisk utformet anheng med fargekodede tommelspaker for å lette opp/ned bevegelse og en Z-brems for å unngå rask kabelbevegelse oppover (8 produkter)

INGERSOLL-RAND Air Disc Sanders

Air Disc SandersIngersoll Rand luftskiveslipere sliper og glatter overflatene til harde materialer, som tre, metall og plast ved hjelp av luftkraft. De har en justerbar, innebygd regulator for positiv hastighetskontroll og har en maksimal fri hastighet på 20000 rpm.(15 produkter)

INGERSOLL-RAND delesett

Delesett(16 produkter)

INGERSOLL-RAND Luftsager

Luftsager(2 produkter)

INGERSOLL-RAND Graveringspenner

Graveringspenner(3 produkter)

INGERSOLL-RAND luftblyantkverner

Luftblyantkverner(2 produkter)

INGERSOLL-RAND frem- og tilbakegående sagblad

Stempel sagbladene(9 produkter)

INGERSOLL-RAND Air Finishing Sanders

Slipemaskiner for etterbehandling av luftIngersoll Rands luftbehandlingsslipere har to-stempeldesign som holder ekstra kraft i reserve for å unngå stopp. De håndterer tunge slipejobber som å glatte ut kroppsfyll eller forme og utjevne store flate overflater.(1 produkt)

INGERSOLL-RAND Air Hammer Meiselholdere

HoldermeiselholdereIngersoll Rand lufthammer meiselholdere er designet for å sikre meiselen inne i en lufthammer samtidig som den holder den løs og lett kontrollerbar mens du skjærer eller skjærer harde overflater og knuser steiner.(1 produkt)

INGERSOLL-RAND luftmotorer

Luftmotorer(8 produkter)

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

Ingersoll Rand MPN-er (produsentens delenumre) krysser vanligvis individuelle referanser til tilsvarende Speedaire & Gast-modellnumre. Så hvis du leter etter en konkurrerende luftkompressor som enten er utsolgt eller foreldet, er sjansen stor Raptor Supplies har tilsvarende Ingersoll Rand-produkt tilgjengelig.

Levering

Dette Ingersoll Rand utstyret og verktøyene kommer i en rekke størrelser og pakker og krever emballasje avhengig av størrelsen på utstyret som skal sendes. Derfor leveres de i emballasje som sikrer utstyrssikkerhet under transport. Ingersoll Rand utstyr og verktøy er egnet for budforsendelser og luftfrakt.

Om Ingersoll-rand

Ingersoll Rand-katalogen omfatter et bredt spekter av produkter, inkludert luftkompressorer, slipemaskiner, buffere, slipere, polere, meiselskalere, slagnøkler, luftstartere, lufthammere, pulsverktøy, kalibreringsutstyr og mer. Ingersoll Rand elektriske luftkompressorer gir høytrykkslufteffekt for å drive en rekke pneumatisk utstyr. Disse luftkompressorene har ribbesylindre for å øke pumpens kjøling i lukkede miljøer og har en kobbermellomkjøler for å øke pumpens effektivitet samtidig som driftstemperaturen senkes. Ingersoll Rand luftkompressorpumper har en magnetisk starter for en sikker måte å starte motoren under belastning. De tilbyr overdimensjonerte industrielle lagre for å minimere friksjonen, og forlenger pumpens holdbarhet. Disse luftkjølte kompressorpumpene har overhengende veivaksel, individuelt støpte sylindre og en koblingsstang i ett stykke for å minimere og forenkle vedlikeholdsbehovet.
Ingersoll Rand lufthammere er designet for generell skjæring, skraping, chipping og lette eksosanlegg i ulike bil- og produksjonsanlegg. Disse lufthamrene har varmebehandlet stempel og legert stål for høy pålitelighet og har en innebygd kraftregulator for presis hastighetskontroll over hammerdrift. Merket tilbyr også luftpistoldeler, inkludert dyser og manifolder på Raptor Supplies.

Store handelsnavn

Verktøy i Ingersoll Rand EDGE-serien

Verktøy i Ingersoll Rand EDGE-serien

Ingersoll Rand EDGE-serien består av ulike luftverktøy som bor, hammere, nibblere, sager, kverner, slagnøkler og slipemaskiner for operasjoner i metallbearbeidings- og trebearbeidingsanlegg. Disse luftverktøyene har kompakt design for enkel betjening og gir høy portabilitet i travle industrimiljøer...

nts. De har et syntetisk grep for å minimere brukertretthet ved langvarig bruk.

Ingersoll Rand QX Series presisjonsfester

Ingersoll Rand QX Series presisjonsfester

Ingersoll Rand QX Series presisjonsfestelinje inkluderer ulike trådløse momentmultiplikatorer, skiftenøkler, presisjonsskrutrekkere og trådløse kontrollere. Disse festeverktøyene fester muttere og bolter til nøyaktige momentkrav i applikasjoner som krever behovstoleranser. Disse verktøyene har cordl...

ess design for portabilitet i industrianlegg. De har aktivering av triggerstil for å sikre enkel betjening.

Ingersoll Rand MSG Centac luftkompressorer

Ingersoll Rand MSG Centac luftkompressorer

Ingersoll Rand MSG Centac luftkompressorer gir trykkluftforsyning til industriverktøy og utstyr for ulike produksjonsapplikasjoner. Disse sentrifugalluftkompressorene har dynamisk balanserte rotorer for ekstremt lav vibrasjonseffekt under drift. De har karbonringpakninger i min...

imiterer luftlekkasje, og øker dermed effektiviteten til luftkompressoren.

Ingersoll Rand Ultra-Compact Impactool

Ingersoll Rand Ultra-Compact Impactool

Ingersoll Rand Ultra-Compact Impactools er designet for arbeid på ulike deler av kjøretøy, inkludert fjæring, underrammebolter, motorrom og hjulsko. Disse festeverktøyene har separate forover- og reversknapper for å justere rotasjonsretningen til verktøyet på stedet. Disse verktøyene f.eks...

tre forskjellige reguleringsinnstillinger for å justere utgangen avhengig av applikasjonskravene. Disse verktøyene har kompakt design for å sikre enkel betjening på trange steder.

Ingersoll Rand TURBO DryPak luftkompressor

Ingersoll Rand TURBO DryPak luftkompressor

Ingersoll Rand TURBO DryPak luftkompressorer gir oljefri luft til forskjellige viktige industrielt utstyr og maskiner som krever en ren lufttilførsel. Disse sentrifugalluftkompressorene har innebygde etterfiltre for å beskytte nedstrømsprosessen. Disse kompressorene har Heat-of-compression Techno...

logy for å levere tørr og oljefri luft gjennom hele operasjonen. Disse kompressorene krever ingen eksterne vifter eller varmeovner for drift.

Ingersoll Rand MSG TURBO-AIR kompressorer

Ingersoll Rand MSG TURBO-AIR kompressorer

Ingersoll Rand MSG TURBO-AIR kompressorer gir oljefri trykkluftforsyning for å drive ulike industrimaskiner og utstyr. De har optimert vingedesign/vingediffusorer for å øke effektiviteten til luftkompressoren. De har en innebygd lavtrykks, selvforsynt smøring...

n system for automatisk smøring av luftkompressorens komponenter med jevne mellomrom.

Ingersoll-rand Konkurransefordeler

Ingersoll Rand V-Shield-teknologi

Ingersoll Rand V-Shield-teknologi

Ingersoll Rand V-Shield-teknologi brukes i luftkompressorer for å redusere antall totale tilkoblinger inne i luftkompressoren, og dermed redusere lekkasjebanene som kan redusere effektiviteten til luftkompressoren. Ved hjelp av V-Shield-teknologien er alle de kritiske beslagene inne i luftkompressorene sikret med O-Ring ansiktstetninger for el....

imitere enhver forvrengning. I tillegg reduserer de flettede PTFE- og rustfrie stålslangene sjansene for lekkasje ytterligere.

Ingersoll Rand Progressive Adaptive Control (PAC)

Ingersoll Rand Progressive Adaptive Control (PAC)

Ingersoll Rands Progressive Adaptive Control-funksjon brukes i luftkompressorer. Denne funksjonen overvåker nøyaktig de viktigste driftsparametrene mens den kontinuerlig tilpasser seg for å eliminere uventet nedetid. Denne funksjonen justerer også systemutgangen for å adressere den som svar på ekstreme ytre forhold samtidig som den sikrer kontinuerlig drift...

rasjon.

Ingersoll Rand Variable Inlet Ledevinges

Ingersoll Rand Variable Inlet Ledevinges

Ingersoll Rand sentrifugalluftkompressorer har variable innløpsledevinger for å minimere kraftbehovet og øke systemets effektivitet. Disse ledeskovlene genererer en virvlende bevegelse på innløpsluftstrømmen i samme retning som pumpehjulet. Det reduserer arbeidsinnsatskravet og maksimerer kompressorytelsen.

Ofte Stilte Spørsmål

Kan Ingersoll Rand kompressorer bli fylt med trykkluft?

Ja, det er helt trygt å la luftkompressorer være fylt med trykkluft i lengre perioder. Det anbefales imidlertid å tømme trykklufttankene når de ikke er i bruk.

Kan Ingersoll Rand luftkompressorer overopphetes?

Nei, luftkompressorene fra Ingersoll Rand har et innebygd kjølesystem for å sikre at luftkompressoren ikke blir overopphetet mens den opererer i lukkede rom. Utvalgte modeller har innebygd kjølemekanisme og enkelte produkter har ribbedesign for å eliminere sjansene for overoppheting.

Hva er Ingersoll Rand stempelkompressorer?

Ingersoll Rand stempelkompressorer har et veivakseldrevet stempel- og sylinderarrangement for å komprimere luften og tilføre den til forskjellige pneumatiske verktøy og maskineri. Disse kompressorene har kompakt design, noe som gjør dem egnet for lette til middels belastede applikasjoner.

Hva er Ingersoll Rand sentrifugalluftkompressorer?

Ingersoll Rand sentrifugalluftkompressorer genererer trykkluft ved sentrifugalkraft. Disse store komprimeringsmaskinene har radiell design og er egnet for bruk i stor skala. Disse sentrifugalluftkompressorene arbeider under konstant trykk for å generere trykkluft.