Ingersoll-Rand SS5 bar luftkompressorpumpe brukes i bilverksteder, produksjonsanlegg og byggeplasser. Den konverterer effektivt kraft til potensiell energi lagret som trykkluft, noe som letter en rekke pneumatiske verktøy og maskineri.
Egenskaper:
- Den tilbyr sprutsmøring for effektiv drift.
- Denne Ingersoll Rand SS5-pumpen kommer med et svinghjul for forbedret ytelse.
- Den har en støpejernskonstruksjon for langsiktig pålitelighet.
- Denne Ingersoll Rand SS5-pumpen er utstyrt med et seksjon A-spor for forbedret effektivitet.
- Den er integrert med en fingerventil i rustfritt stål for økt holdbarhet.
- Denne Ingersoll Rand-modellen SS5 har en NPT-uttakstilkoblingstype for praktisk tilkobling til systemer.
Kompatibelt tilbehør:
- Ingersol Rand 38440228 Kjølevæske: Denne kjølevæsken brukes for riktig drift av luftkompressoren og er ideell for vedlikehold av pumpen.
Standarder og godkjenninger:
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er funksjonen til en fingerventil?
A. Retningen til fingerventilen bestemmer om ventilen er åpen eller lukket (stengt-til-åpne-retningen er mot klokken) for å kontrollere strømmen av væske eller gass.
Q. Hva er pumpen laget av?
A. Ingersoll-Rand SS5 pumpe tilbyr 100 prosent støpejernskonstruksjon for utmerket holdbarhet i tøffe miljøer.
Q. Hva er sprutsmøring i en luftkompressor?
A. Pumpen bruker en dypper (fylt med olje) festet til koblingsstangen. Når pumpen er i drift, blir oljen sprutet på de bevegelige komponentene for jevn drift. Denne teknikken eliminerer behovet for en oljepumpe og er enkel å vedlikeholde.
Sp. Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg Ingersoll Rand SS5 luftkompressorpumpe?
A.
- Inspiser regelmessig for oljelekkasjer og stram eventuelle løse koblinger.
- Rengjør utsiden med en fuktig klut, og sørg for at den er tørr før bruk.
- Bytt luftfilteret som anbefalt av produsenten.
- Kontroller oljenivået og -kvaliteten rutinemessig, etterfyll eller bytt etter behov.
- Overvåk kompressorens temperatur og sørg for riktig ventilasjon.
Sp. Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger en luftkompressorpumpe?
A.
- Nødvendig lufttrykk og volum.
- Type strømkilde tilgjengelig.
- Driftssyklus og tiltenkt bruk.
- Portabilitet og plassbegrensninger.
- Vedlikeholdskrav og kostnader.
Q. Gjør Raptor Supplies tilby andre 2-trinns luftkompressorpumper fra Ingersoll Rand?
A. Ja, kunder som leter etter andre 2-trinns luftkompressorpumper kan velge TS5 bar pumpe som passer på en vertikal luftsylinder og er koblet til en 5hk motor for kontinuerlig elektrisk drevet komprimering. Denne pumpen har 2-trinns avtakbare sylindre med 360-graders radielle finner, sammen med kobberfinnede mellomkjølere for redusert intern oppvarming og forbedret effektivitet. Denne stempelpumpens sylinder er festet til en koblingsstang i ett stykke og veivakselen for enkelt vedlikehold og service. Du kan også velge Ingersoll Rand 2340 luftkompressorpumpe, som har et luftinntaksfilter, som beskytter det mot forurensninger. Den leveres med 2-trinns sylindre som leverer 14 CFM ved et maksimalt trykk på 175 psi. Denne pumpen er utstyrt med en oljepåfyllingsport som tilbyr sprutsmøring for å holde de interne komponentene godt smurt. Den har et 0.5-tommers NPT-uttak for effektiv lufttilførsel og har støpejernskonstruksjon med en fingerventil for holdbarhet og volumetrisk effektivitet.