Luftkompressorpumper brukes til å komprimere luft for luftdrevne applikasjoner, som gassflaskefylling, drift av pneumatiske HVAC-systemer eller verktøy og fylling av dekk. De er ideelle for bruk i bilindustrien, medisinsk industri, mat og drikke, petroleum og farmasøytisk industri.
Ingersoll Rand, en markedsleder innen luft, væske, energi, spesialkjøretøy og medisinsk teknologi, produserer luftkompressorpumper for å levere trykkluft til sylindere i tunge industrielle applikasjoner. Disse luftkompressor pumper har støpejernskonstruksjon for kontinuerlig drift, strukturell styrke og holdbarhet. De er utstyrt med en overhengende veivaksel som er nøyaktig balansert for å kjøre jevnt uten støy.
Ingersoll Rand TS5 Bare luftkompressorpumpe passer på en vertikal luftsylinder og er koblet til en 5 hk motor for kontinuerlig elektrisk drevet komprimering. Ingersoll Rand TS5 kompressorpumpe har 2-trinns avtakbare sylindre med 360-graders radialfinner med kobberfinnede mellomkjølere for å redusere intern oppvarming og øke effektiviteten. Ingersoll Rand TS5 stempelpumpens sylindere er festet til en koblingsstang i ett stykke og veivakselen med få slitedeler for enkelt vedlikehold og service. Ingersoll Rand TS5-pumpens indre gir og lagre er smurt ved hjelp av sprutsmøring for å eliminere behovet for en oljepumpe, noe som gjør denne kompressorpumpen rimelig sammenlignet med luftkompressorer som er smurt med en oljepumpe. Ingersoll Rand TS5-pumpe har også en oljepåfyllingsport for å holde nok olje til smøring til enhver tid. Ingersoll Rand TS5 kompressorpumpe leverer komprimert luft gjennom et NPT-uttak med en fingerventil i rustfritt stål for økt volumetrisk effektivitet og korrosjonsmotstand.
Velg fra et bredt spekter av disse Ingersoll Rand luftkompressorpumpene, tilgjengelig med effekt fra 3 til 15 hk.
Bruksområder:
Ingersoll Rand TS5 kompressorpumpe tilbyr en pålitelig trykkluftforsyning i ulike kommersielle og industrielle applikasjoner som bilservice, karosseriverksteder, maskinverksteder, produksjons- og produksjonslinjer, trebearbeidingsverksteder, bilvaskerier, generelt vedlikeholds- og reparasjonsverksteder og landbruksgårder.
Egenskaper:
- Ingersoll Rand TS5 kompressorpumpe drives av en 5 hk motor som gir trykkluft for direkte eller indirekte bruk gjennom en luftsylinder.
- Ingersoll Rand TS5-pumpe bruker et presisjonsbalansert svinghjul som roterer mot klokken for å jevne ut hastighetssvingninger i den overhengende veivakselen og sikre stillegående drift.
- Den har et luftinntaksfilter for å forhindre at forurensninger kommer inn i Ingersoll Rand TS5-pumpeenheten.
- Ingersoll Rand TS5 pumpe har støpejernskonstruksjon med fingerventil i rustfritt stål for korrosjonsmotstand, holdbarhet og forhindrer bøyning/brudd på grunn av hard bruk.
- Denne Ingersoll Rand TS5 stempelpumpen har 2-trinns sylindre for å levere 16.5 cfm luft ved et maksimalt lufttrykk på 175 psi.
- Dens 2-trinns sylindre har mellomkjølere i ribbestil for å redusere driftstemperaturer, forbedre effektiviteten og forlenge pumpens levetid.
- Ingersoll Rand TS5-pumpe er utstyrt med en oljepåfyllingsport og et oljenivå-skueglass for periodisk etterfylling av smøreolje.
- Ingersoll Rand TS5 kompressorpumpens interne komponenter er smurt med sprutsmøringsteknikk. Sprutsmøring er spruting av smøremiddelet oppover til sylindrene ved å øse olje fra oljesumpen ved å bruke de store endene av koblingsstengene for å lage oljetåke eller dråper på dem. Disse oljedråpene passerer gjennom lagrene og smører de bevegelige delene.
- Ingersoll Rand TS5 kompressorpumpe har et 0.5-tommers NPT-uttak for å levere trykkluft.
Kompatibelt tilbehør:
- Vedlikeholdssett: Raptor Supplies kan tilby Ingersoll Rand TS5 oppstarts- og vedlikeholdssett med alle delene og beskyttelsesverktøyene som er nødvendige for to års drift. Ingersoll Rand TS5 vedlikeholdssett gir fabrikkanbefalt årlig vedlikehold og sikrer optimal kompressorytelse.
- Lavoljevakt: Ingersoll Rand TS5 luftkompressorpumpe kan utstyres med en lav oljevakt som hindrer oppstart av luftkompressor hvis oljenivået er under en viss terskel.
- Luftsylinder og motor: Ingersoll Rand TS5 luftkompressorpumpe drives ved hjelp av en 5hk motor for å lagre trykkluft i en luftsylinder.
Standarder og godkjenninger:
- Ingersoll Rand TS5 luftkompressorpumpe er produsert i samsvar med ISO-standarder for å sikre miljøhelse, brukersikkerhet og effektiv ytelse.
Installasjon:
- Ingersoll Rand TS5 luftkompressorpumpeenhet leveres fabrikkmontert. Det kan imidlertid hende at svinghjulet, ventilene, velgerbryteren og andre deler må justeres eller festes av brukeren for best ytelse.
- Etter å ha montert kompressorpumpen sikkert, må den kobles til en motor for strømforsyning og til en luftsylinder for lagring av trykkluft.
- Brukere bør merke seg at Ingersoll Rand TS5 luftkompressorpumpe sendes uten væsker eller smøremidler. De skal fylle enheten med passende olje/smøremiddel for å starte opp kompressorpumpen.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Kommer Ingersoll Rand TS5 Bare luftkompressorpumpe i andre varianter?
A. Ingersoll Rand TS5 Bare luftkompressorpumpe kommer i flere varianter avhengig av antall trinn, effekt og uttaksstørrelse. Raptor Supplies tilbyr luftkompressorpumper (135 psi maksimalt lufttrykk) med 1 / 2 tommer og 3 / 8 tommer uttaksstørrelser.
Q. Hvor produseres Ingersoll Rand TS5 Bare kompressorpumpe?
A. Ingersoll Rand TS5 Bare kompressorpumpe er produsert i Ingersoll Rands produksjonsanlegg i Campbellsville, Kentucky, USA.
Sp. Hvilke sikkerhetspunkter bør brukere merke seg når de bruker Ingersoll Rand TS5 Bare kompressorpumpe?
A.
- Det bør være nok plass rundt kompressorpumpen til å suge inn luft fra omgivelsene.
- Oppretthold ideelle driftstemperaturer mellom 32 og 100 grader F for optimal ytelse.
- Bruk eventuelt løfteutstyr for å montere pumpen over luftsylinderen.
- Bruk fleksible rør ved kompressorens utløp for å sikre lang levetid.
- Jord enheten riktig for sikker drift.
- Ikke bruk med passende nivå av smøremiddel.
- Sørg for at svinghjulets rotasjonsretning samsvarer med merkingene på motor- eller remdrevdekselet.
Sp. Hvilke faktorer må vurderes før du kjøper luftkompressorpumper?
A.
- Brukere bør sjekke om de trenger roterende eller stempelpumper og om applikasjonene krever ett- eller flertrinnsdrift. Flertrinnspumper produserer generelt høyere trykkluft enn enkelttrinnspumper.
- De bør også merke seg effekten (i hestekrefter - hk) til en luftkompressorpumpe. Høyere hestekrefter, jo høyere kostnad. Så velg effekt i henhold til applikasjonskravene dine.
- Spesifikke bruksområder krever en bestemt mengde lufttrykk og luftstrøm. Maksimalt lufttrykk og hastighet og volum av luftstrømmen som tilbys av en luftkompressorpumpe bør matches med applikasjonen før du kjøper. CFM (kubikkfot per minutt) angir den maksimale luftmengden en kompressor kan produsere ved et forhåndsinnstilt trykknivå.