HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Vanntette pinne- og hylseinnløp, 3/4 pol, svart


filtre
Farge: Svart , Eksponeringsforhold: vanntett , Monteringsstil: Skru , Fase: 3 , Temperaturspenn: 75 til -40 grader C.
StilModellSpenningampsBody MaterialSpenningsverdierLedningsstørrelseKarakterHPAntall polerPris (eks. mva)
A
HBL530B5W
347/60030Zytel 101 nylon347 / 600 VAC# 12 - # 10 AWG30 A1046 855 NOK
A
HBL560B5W
347/60060Zytel 101 nylon347 / 600 VAC# 8 - # 2 AWG60 A1549 206 NOK
A
HBL520B5W
347/60020Zytel 101 nylon347 / 600 VAC# 14 - # 10 AWG20 A7.544 257 NOK
B
HBL420B5W
60020Zytel 101 nylon600 VAC# 14 - # 10 AWG20 A7.533 015 NOK
B
HBL430B5W
60030Zytel 101 nylon600 VAC# 12 - # 10 AWG30 A2035 778 NOK
B
HBL4100B5W
600100Zytel 101 nylon600 VAC# 3 - # 1/0 AWG100 A50313 074 NOK
B
HBL460B5W
60060Zytel 101 nylon600 VAC# 8 - # 2 AWG60 A1538 521 NOK
A
HBL5100B5W
600100Zytel 801 nylon347 / 600 VAC# 3 - # 1/0 AWG100 A30416 780 NOK

Vanntette pinne- og hylseinnløp, 3/4 pol, svart

Hubbell Wiring Device-Kellems pinne- og hylseinntak er ideelle for sikre tilkoblinger til elektriske apparater ved å forhindre utilsiktet frakobling av ledninger på grunn av vibrasjon eller bevegelse i konstruksjon og industrielle applikasjoner. Disse hanninntakene har PBT-hus med en termohærdende holder og neoprenforseglingspakning for slagfasthet og holdbarhet. De har tetningsring med pakning for å gi vanntette tetninger og solide innløpsstifter i ett stykke for pålitelige elektriske tilkoblinger. Velg fra et bredt utvalg av disse sorte, 3-fasede, 600V og 347 / 600V-inntakene, tilgjengelig i strømstyrker på 20, 30, 60 og 100A.
Raptor Supplies tilbyr også 125V pinne- og hylseinntak for enfasede operasjoner som krever en spenning på 125V.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?