HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Vanntette pinne- og hylseinnløp, 2 -polet, 125V, gul


filtre
Body Material: Zytel 101 nylon , Farge: Gul , Eksponeringsforhold: vanntett , Materiale: termo , Monteringsstil: Skru , Antall poler: 2 , Antall ledninger: 3 , Fase: 1 , Temperaturspenn: 75 til -40 grader C. , Type: Inlet , Spenning: 125 , Spenningsvurdering: 125 VAC
StilModellampsKarakterLedningsstørrelsePris (eks. mva)
A
HBL320B4W
2020 A# 14 - # 10 AWG2 629 NOK
A
HBL330B4W
3030 A# 12 - # 10 AWG5 288 NOK
A
HBL360B4W
6060 A# 8 - # 2 AWG7 460 NOK
A
HBL3100B4W
100100 A# 3 - # 1/0 AWG13 907 NOK

Vanntette pinne- og hylseinnløp, 2 -polet, 125V, gul

Hubbell Wiring Device-Kellems pinne- og hylseinntak er ideelle for å gi sikre tilkoblinger til elektriske apparater ved å forhindre utilsiktet frakobling av ledninger på grunn av vibrasjon eller bevegelse i konstruksjon og industrielle applikasjoner. Disse hanninntakene har PBT-hus med en termoherdet holder og neoprenforseglingspakning for slagfasthet og holdbarhet. Disse enfase-innløpene har en pakningsring for å gi vanntett forsegling og solide innløpsstifter i ett stykke for pålitelige elektriske tilkoblinger. Velg fra et bredt utvalg av disse gulfargede 125V-inntakene, tilgjengelig i strømstyrker på 20, 30, 60 og 100A.
Raptor Supplies tilbyr også 3-fase 600V pinne- og hylseinntak for elektriske operasjoner som krever spenning opptil 600V.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?