Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL360B4W Iec Pin Og Hylseinntak, Hann, 60 A, 125 VAC, 2 Pol, Gul | AB3TPA 1VCL1

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360B4W Iec pinne- og hylseinntak, hann, 60 A, 125 VAC, 2 polet, gul

På lager
Vare: AB3TPA Modell: HBL360B4WKryssreferanse: 1VCL1
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
7 460 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIEC-pinne- og hylseinntak
amps60
Body MaterialZytel 101 nylon
FARGEGul
Karakter60 A
Dielektrisk styrkeMinimum 3000 V.
Eksponeringsbetingelservanntett
Materialetermo
MonteringsstilSkru
Antall poler2
Antall ledninger3
Fase1
Temperaturområde75 til -40 grader C.
typenInlet
Spenning125
Spenningsverdier125 VAC
Wattstyrke7500
Ledningsstørrelse# 8 - # 2 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)14.22
HS kode8536904000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellampsKarakterLedningsstørrelsePris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL3100B4W Iec Pin Og Hylseinntak, Hann, 100 A, 125 VAC, 2 Pol, Gul | AB3TND 1VCH8 HBL3100B4W100100 A# 3 - # 1/0 AWG13 907 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL320B4W Iec Pin Og Hylseinntak, Hann, 20 A, 125 VAC, 2 Pol, Gul | AB3TNL 1VCJ6 HBL320B4W2020 A# 14 - # 10 AWG2 629 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL330B4W Iec Pin Og Hylseinntak, Hann, 30 A, 125 VAC, 2 Pol, Gul | AC8QLL 3D694 HBL330B4W3030 A# 12 - # 10 AWG5 288 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360B4W Iec pinne- og hylseinntak, hann, 60 A, 125 VAC, 2 polet, gul
7 460 NOK / enhet