Plug-in transformatorer

filtre

SLOAN -

transformers

StilModellPris (eks. mva)
AMCR4273 009NOK
B0345154PK741NOK
RFQ
B0345095703NOK
RFQ
B0345370PK575NOK
RFQ
B0365534PK396NOK
RFQ
B03460271 095NOK
RFQ
B03451251 234NOK
RFQ
B0345211PK1 912NOK
RFQ
ALTRONIX -

Plugg inn transformatorer, 60Hz

Altronix plug-in transformatorer gir 115VAC eller 120VAC spenninger til elektrisk utstyr i industrielle applikasjoner. De har skrueterminalforbindelser, som sikrer sikre fester og er veggmontert for å beskytte dem mot støv, fuktighet, støt og vibrasjoner. Velg fra et bredt utvalg av disse transformatorene, tilgjengelig i 20VA, 40VA og 50VA spenningsklassifiseringer.

StilModellDybdeHøydeInngangsspenningUtgangsspenningVA-vurderingBreddePris (eks. mva)
ATP24503.4 "2.3 "120 VAC24 VAC502.6 "510NOK
ATP16203.25 "2.38 "120 VAC16.5 VAC202.63 "360NOK
ATP12203.25 "2.38 "115 VAC12 VAC202.63 "360NOK
ATP16403.25 "2.38 "120 VAC16.5 VAC402.63 "476NOK
ATP16503.25 "2.38 "120 VAC16.5 VAC502.63 "531NOK
ATP24203.25 "2.38 "120 VAC24 VAC202.63 "360NOK
ATP24403.25 "2.38 "120 VAC24 VAC402.63 "476NOK
WOODHEAD -

Transformator, 12V

ModellSakPris (eks. mva)
1302260873CH2DGY-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?