Utearealer

filtre

Filtrere etter

filtre

Merke

Mer

Produkt kategorier

Mer

Alle produkter

Amled High Lumen Floodlight, 38K lumen
Varenummer: BJ8WHZ
Modell: AMLHL3CG6BUFS
108 207 NOK / enhet
Se detaljer
Montert stabellys, 120 V, glødelampe, 1 lys, grønn, 7000 til 12000 timer
Varenummer: BJ2RLH
Modell: E26XWWL3W-V4
4 365 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Montert stabellys, 24 V, 3 lys, gul/grønn/rød, 7000-12000 timers levetid
Varenummer: BJ2RGV
Modell: E26XWWF392P-V2
16 351 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Montert stabellys, 240 V, glødelampe, 1 lys, gult, 7000-12000 timers levetid
Varenummer: BJ2RHQ
Modell: E26XWWF9N-V5
11 938 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Montert stabellys, 240 V, glødelampe, 1 lys, rød, 7000 til 12000 timer
Varenummer: BJ2RKK
Modell: E26XWWL2W-V5
4 365 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Flomlys, 3058 lm, 21 med armatur watt, 120 til 277 VAC, 70W MH/HPS, ingen sensor inkludert
Varenummer: CR9PRU
Modell: DSXF1 LED P1 40K M4
Legg i handlevognen
Flomlys, Lumen 24000
APPLETON ELECTRIC

Flomlys, Lumen 24000

Varenummer: BJ9QYJ
Modell: IAMLHL1CG6BH
55 285 NOK / enhet
Se detaljer
Flomlys, Lumen 30000
APPLETON ELECTRIC

Flomlys, Lumen 30000

Varenummer: BJ9RBQ
Modell: IAMLHL2WG7BHS
72 087 NOK / enhet
Se detaljer
Led flomlys, 400W
APPLETON ELECTRIC

Led flomlys, 400W

Varenummer: BJ8ZTK
Modell: CFP400JB480
98 412 NOK / enhet
Se detaljer
Led Floodlight, farlig beliggenhet, klart glass, 7X6 tommers størrelse, 15K Lumen
Varenummer: BJ8WAZ
Modell: AMLGL7CG7BHFS
72 270 NOK / enhet
Se detaljer
LED PAR LAMPE erstatning, medium skrue, 8.5W, 850 lm
Varenummer: CV3BXL
Modell: 8.5PAR30S/LED/930/F40/DIM/ULW/120V 6/1FB
174NOK / enhet
Legg i handlevognen
Stabellysmodul, 240 VAC/VDC, glødelampe, 2.56 tommer diameter, bunnfeste, rød
Varenummer: BJ2QUJ
Modell: E26B2V5
2 303 NOK / enhet
Legg i handlevognen
12...8182

Utearealer

Utendørs lysarmaturer er ideelle for å gi generell eller målrettet belysning på fortau, stier, døråpninger og andre uterom for å forhindre trafikkulykker og andre farlige aktiviteter. De leverer høy motstand mot fuktighet og tåler temperatursvingninger for å lyse opp utendørs eller delvis utsatte steder. Raptor Supplies tilbyr landskap, flomlys og induksjonslys, værbestandige lampeholdere, fjernstyrte spotlights og veggmonteringsarmaturer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?