APPROVED VENDOR 316 Inline kulventil i rustfritt stål, FNPT x MNPT


filtre
Kulemateriale: Rustfritt stål , Kuleventil produktgruppe: Håndbok , Kroppsmateriale: 316 rustfritt stål , Kroppsstil: På linje , Tilkoblingstype: FNPT x MNPT , Håndtaksmateriale: Rustfritt stål , Håndtakstype: Sommerfugl , Maks. Press: 1000 psi WOG , Setemateriale: PTFE , Stammateriale: Rustfritt stål , stammetype: Blowout-bevis , Temp. Område: -40 grader til 400 grader F , Ventilstruktur: 2-Piece
StilModellRørstørrelseHavnPris (eks. mva)
A
1PZB8
1 / 2 "Redusert942NOK
A
1PZB6
1 / 4 "Full904NOK
A
1PZB7
3 / 8 "Full850NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?