Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1PZB8 Kuleventil i rustfritt stål Fnpt x Mnpt 1/2 In | AB2ZNV

APPROVED VENDOR 1PZB8 Kuleventil i rustfritt stål Fnpt x Mnpt 1/2 In

På lager
Vare: AB2ZNV Modell: 1PZB8
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
942NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialeRustfritt stål
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body Material316 rustfritt stål
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeFNPT x MNPT
HåndteringsmaterialeRustfritt stål
HåndtakstypeSommerfugl
Maks. Press1000 psi WOG
Rørstørrelse1 / 2 "
HavnRedusert
SetematerialePTFE
StammaterialeRustfritt stål
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område-40 grader til 400 grader F
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.288
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8481803070
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseHavnPris
GODKJENT LEVERANDØR 1PZB6 Kuleventil i rustfritt stål Fnpt x Mnpt 1/4 In | AB2ZNT 1PZB61 / 4 "Full1 050 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1PZB7 Kuleventil i rustfritt stål Fnpt x Mnpt 3/8 In | AB2ZNU 1PZB73 / 8 "Full880NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1PZB8 Kuleventil i rustfritt stål Fnpt x Mnpt 1/2 In
942NOK / enhet