Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL560B5W Iec Pin And Sleeve Inlet, Hann, 60 A, 347 - 600 V, 4 Polet, Svart | AB3TQP 1VCT1

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560B5W Iec pinne- og hylseinntak, hann, 60 A, 347 - 600 V, 4-polet, svart

På lager
Vare: AB3TQP Modell: HBL560B5WKryssreferanse: 1VCT1
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
9 206 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIEC-pinne- og hylseinntak
amps60
Body MaterialZytel 101 nylon
FARGESvart
Karakter60 A
Dielektrisk styrkeMinimum 3000 V.
Eksponeringsbetingelservanntett
HP15
Materialetermo
MonteringsstilSkru
Antall poler4
Antall ledninger5
Fase3
Temperaturområde75 til -40 grader C.
typenInlet
Spenning347/600
Spenningsverdier347 / 600 VAC
Wattstyrke36000
Ledningsstørrelse# 8 - # 2 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.86
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)16.26
Skipets bredde (cm)14.22
HS kode8536904000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSpenningampsBody MaterialSpenningsverdierLedningsstørrelseKarakterHPAntall polerPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL4100B5W Iec Pin And Sleeve Input, Hann, 100 A, 600 VAC, 3 Pol, Svart | AB3TPJ 1VCL9 HBL4100B5W600100Zytel 101 nylon600 VAC# 3 - # 1/0 AWG100 A50313 074 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL420B5W Iec Pin Og Hylseinntak, Hann, 20 A, 600 VAC, 3 Pol, Svart | AB3TPL 1VCN2 HBL420B5W60020Zytel 101 nylon600 VAC# 14 - # 10 AWG20 A7.533 015 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL430B5W Iec Pin And Sleeve Input, Hann, 30 A, 600 VAC, 3 Pol, Svart | AB3TPQ 1VCN6 HBL430B5W60030Zytel 101 nylon600 VAC# 12 - # 10 AWG30 A2035 778 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL530B5W Iec Pin And Sleeve Inlet, Hann, 30 A, 347 - 600 VAC, 4 Polet, Svart | AB3TQH 1VCR4 HBL530B5W347/60030Zytel 101 nylon347 / 600 VAC# 12 - # 10 AWG30 A1046 855 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL460B5W Iec Pin Og Hylseinntak, Hann, 60 A, 600 VAC, 3 Pol, Svart | AC8QMF 3D794 HBL460B5W60060Zytel 101 nylon600 VAC# 8 - # 2 AWG60 A1538 521 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL5100B5W Iec Pin And Sleeve Inlet, Hann, 100 A, 347 - 600 VAC, 4 Polet, Svart | AC8QMQ 3D835 HBL5100B5W600100Zytel 801 nylon347 / 600 VAC# 3 - # 1/0 AWG100 A30416 780 NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL520B5W Iec-stift- og hylseinntak, hann, 20 A, 347 - 600 VAC, 4-polet, svart | AC8QMT 3D848 HBL520B5W347/60020Zytel 101 nylon347 / 600 VAC# 14 - # 10 AWG20 A7.544 257 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560B5W Iec pinne- og hylseinntak, hann, 60 A, 347 - 600 V, 4-polet, svart
9 206 NOK / enhet