Tee og stropphengsler

filtre

APPROVED VENDOR -

Klemme Type T-skjorter

StilModellBore Dia.Flens Dia.Total lengde
ATC20TEEX15---
RFQ
BTC05TEE-1"4.75 "
RFQ
CTC075TEE---
RFQ
DTC60TEE---
RFQ
ETC40TEEX15---
RFQ
FTC30TEEX15---
RFQ
GTC40TEE---
RFQ
HTC40TEEX20---
RFQ
ITC30TEEX20---
RFQ
JTC15TEEX10-1.984 "5.5 "
RFQ
KTC10TEE0.875 "1.984 "4.75 "
RFQ
LTC10TEE-SL0.875 "1.984 "4.75 "
RFQ
MTC15TEE1.375 "1.984 "5.5 "
RFQ
NTC15TEE-SL1.375 "1.984 "5.5 "
RFQ
OTC20TEE1.875 "2.516 "7"
RFQ
PTC20TEEX101.875 "2.516 "7"
RFQ
QTC20TEE-SL1.875 "2.516 "7"
RFQ
RTC30TEE2.875 "3.579 "7.5 "
RFQ
StilModellDørbladets lengdeDørbladbreddeRammebladlengdeRamme bladbreddeHøydeBladtykkelseBreddePris (eks. mva)
A4PRA73 15 / 16 "2.5 "3 15 / 16 "2.5 "3 15 / 16 "0.099 "2.5 "275NOK
A4PRA85.625 "3 7 / 32 "5.625 "3 7 / 32 "5.625 "0.158 "3 7 / 32 "387NOK
MARLBORO -

Stropphengsel

StilModellDørbladets lengdeDørbladbreddeRammebladlengdeRamme bladbreddeHøydeBladtykkelseBreddePris (eks. mva)
A4PRA54 3 / 32 "2 1 / 16 "4 3 / 32 "2 1 / 16 "4 3 / 32 "0.099 "2 1 / 16 "210NOK
A4PRA66.156 "2 11 / 16 "6.156 "2 11 / 16 "6.156 "0.158 "2 11 / 16 "321NOK
APPROVED VENDOR -

Sveisetype tees

StilModell
AWF15TEES
RFQ
BWF15TEEL
RFQ
CWF20TEEL
RFQ
DWF10TEEL
RFQ
EWF30TEEL
RFQ
BATTALION -

T-hengsel

StilModellmaskinvareFARGEHjørnerHøydeHull per bladBladtykkelseStanley klasse nummerBreddePris (eks. mva)
A1RCR8InkludertSølvSquare3"30.056 "14245027 / 32 "55NOK
B4PB47InkludertSølvavrundet2 27 / 32 "40.122 "1452522.62 "314NOK
C1WBG9InkludertSølvSquare2 11 / 16 "40.112 "-2 11 / 16 "-
RFQ
D1WBE5InkludertSølvSquare2 11 / 16 "40.104 "1735101 13 / 16 "713NOK
E1RCV9InkludertSølvSquare6"40.068 "7544601 1 / 16 "414NOK
F1RCT3InkludertSølvSquare3"30.068 "1426003 / 4 "54NOK
G1RCR4InkludertSølvSquare2"30.048 "14230021 / 32 "27NOK
B4PB48InkludertSølvavrundet2 9 / 16 "50.138 "1453552.25 "486NOK
B4PB46InkludertSølvavrundet3 27 / 32 "40.112 "1451602.25 "210NOK
H4PB45InkludertSølvavrundet3 13 / 16 "40.104 "1450201 13 / 16 "142NOK
I4PB44InkludertSølvavrundet2 11 / 16 "30.122 "1456001.25 "83NOK
J1WBJ7InkludertBlackSquare1"50.1 "2238671 11 / 16 "196NOK
K1WBH7InkludertBlackSquare5.5 "30.112 "-5.5 "94NOK
L1WBG5InkludertSølvSquare1 9 / 16 "30.077 "-1 9 / 16 "363NOK
M1WBD8InkludertSølvSquare2 11 / 16 "40.077 "1449201.5 "130NOK
N1WBJ4InkludertSølvSquare5.125 "50.1 "2238751 11 / 16 "145NOK
O1RCT7Ikke InkludertSølvSquare3"40.068 "1286451"27NOK
BATTALION -

Stropphengsel

StilModellBladtykkelseDørbladets lengdeDørbladbreddeStanley klasse nummerBreddeFinishRammebladlengdeRamme bladbreddePris (eks. mva)
A1RCF70.05 "2"1"1401501"sink2"1"9NOK
B1RCH10.055 "6"1 5 / 16 "1408001 17 / 32 "sink6"1 17 / 32 "112NOK
C1RCG40.056 "4"1.25 "1404501.187 "sink4"1.187 "21NOK
D1RCH90.056 "4"1.25 "7535151.25 "Galvanisert4"1.25 "97NOK
E1RCG10.056 "3"1.125 "1403001 3 / 32 "sink3"1 3 / 32 "50NOK
F1RCN20.075 "4"1.5 "1282491 15 / 16 "Galvanisert4"1 15 / 16 "63NOK
G4PB410.075 "4"1.5 "1412701.5 "sink4"1.5 "69NOK
H1RCK30.095 "5"1.75 "1280171.75 "sink5"1.75 "118NOK
I1RCN50.095 "5"1.75 "1282721.75 "Galvanisert5"1.75 "-
RFQ
J1RCK70.12 "10 "3.5 "1278783.5 "sink10 "3.5 "389NOK
K1RCN80.104 "6"2 5 / 16 "1283222.437 "Galvanisert6"2.437 "414NOK
L1RCP50.104 "5.75 "2.5 "8085922.5 "Rustfritt stål5.75 "2.5 "674NOK
M4PB420.104 "6"2 5 / 16 "1280742 5 / 16 "sink6"2 5 / 16 "120NOK
N1RCP90.108 "8"3"8086003.187 "Rustfritt stål15.437 "3.187 "-
RFQ
M4PB430.122 "8"3"1281573"sink8"3"208NOK
ANVIL -

Sanitært-skjorter, 90 grader. Reduserer dobbel kortsving

ModellSakPris (eks. mva)
FIG 729CF4GGV-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?