VESTIL U-RACK Series bærbare U-racks for oppbevaring


filtre
Montering: Montering kreves , Farge: oransje Inkluderer: Installasjon av maskinvare , Innvendig toppbredde: 21 1 / 2 " , Materiale: Stål , Total høyde: 19 " , Total bredde: 25 " , Pakkestørrelse: 1 , Stablebar: Ja
StilModellEgenskaperInnvendig høydeLastekapasitetGenerell dybdePris (eks. mva)
A
U-RACK-6
Kapasiteten er 3000 lbs. Per enhet og 6000 lbs. Per vertikal stabel, kan stables opptil 4 enheter høyt15 1 / 2 "6000 lbs.4"1 574 NOK
B
U-RACK-10
Kapasiteten er 5000 lbs. Per enhet og 10000 lbs. Per vertikal stabel, kan stables opptil 4 enheter høyt17 "10000 lbs.4 1 / 2 "1 859 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?