VESTIL U-RACK-10 Bærbar U-rack, 10000 Lb. Kapasitet per sett, oransje | AG8BHJ

VESTIL U-RACK-10 bærbar oppbevaring U-stativ, 10000 Lb. Kapasitet per sett, oransje

På lager
Vare: AG8BHJ Modell: U-RACK-10

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 859 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStabler U-stativ
MonteringMontering kreves
Kapasitet10000 lbs.
FARGEoransje
EgenskaperKapasiteten er 5000 lbs. Per enhet og 10000 lbs. Per vertikal stabel, kan stables opptil 4 enheter høyt
Høyde19 "
InkludererInstallasjon av maskinvare
Innvendig bunnbredde15 1 / 2 "
Innvendig høyde17 "
Innvendig toppbredde21 1 / 2 "
Lengde4.5 "
Lastekapasitet10000 lbs.
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Generell dybde4 1 / 2 "
Total høyde19 "
Samlet bredde25 "
Pack Size1
StablesJa
Bredde25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.75
Skipets høyde (cm)48.26
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)63.5
HS kode9403200020
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellEgenskaperInnvendig høydeLastekapasitetGenerell dybdePris
VESTIL U-RACK-6 Bærbar U-rack, 6000 Lb. Kapasitet per sett, oransje | AG8BHK U-RACK-6Kapasiteten er 3000 lbs. Per enhet og 6000 lbs. Per vertikal stabel, kan stables opptil 4 enheter høyt15 1 / 2 "6000 lbs.4"1 574 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL U-RACK-10 bærbar oppbevaring U-stativ, 10000 Lb. Kapasitet per sett, oransje
1 859 NOK / enhet