LOVEJOY U-type med nøkkelspor, kortversjon, tommeboringer


filtre
Hulltype: Ferdig boring , Farge: Grå/metallisk , Hub-stil: Kort , Materiale: Stål , Driftstemp. Område: -40 grader F. , Type: Skaft-til-Skaft , Opptrekksvinkel ved maks. Dreiemoment: 3 grader
StilModellMaks. KjedeAksial feiljustering (Δ Ka)Bore SizeMaks. Parallell feiljustering (inn.)Maks. HastighetMaks. MomentMin. KjedeTotal lengdePris (eks. mva)
A
68514426098
0.5 "0.01 "1/2 x 1/2 "0.014 "30000 RPM82 kg. Kg0.313 "1.82 "4 459 NOK
RFQ
A
68514413384
0.75 "0.02 "3/4 x 3/4 "0.019 "20000 RPM175 kg. Kg0.375 "2.72 "5 166 NOK
RFQ
A
68514426100
0.75 "0.02 "5/8 x 5/8 "0.019 "20000 RPM175 kg. Kg0.375 "2.72 "5 174 NOK
RFQ
A
68514447442
0.625 "0.02 "1/2 x 1/2 "0.019 "20000 RPM126 kg. Kg0.313 "2.28 "4 888 NOK
RFQ
A
68514413300
0.625 "0.02 "5/8 x 5/8 "0.019 "20000 RPM126 kg. Kg0.313 "2.28 "4 888 NOK
RFQ
A
68514445477
0.625 "0.02 "1/2 x 5/8 "0.019 "20000 RPM126 kg. Kg0.313 "2.28 "4 888 NOK
RFQ
A
68514426104
0.875 "0.02 "3/4 x 3/4 "0.024 "10000 rpm346 kg. Kg0.438 "2.91 "5 630 NOK
RFQ
A
68514426103
0.875 "0.02 "5/8 x 5/8 "0.024 "10000 rpm346 kg. Kg0.438 "2.91 "5 630 NOK
RFQ
A
68514445248
0.875 "0.02 "5/8 x 7/8 "0.024 "10000 rpm346 kg. Kg0.438 "2.91 "5 630 NOK
RFQ
A
68514413426
0.875 "0.02 "7/8 x 7/8 "0.024 "10000 rpm346 kg. Kg0.438 "2.91 "5 425 NOK
RFQ
A
68514413493
1"0.02 "1 x 1 "0.03 "6000 rpm565 kg. Kg0.438 "3.56 "8 077 NOK
RFQ
A
68514446309
1"0.02 "5/8 x 1 "0.03 "6000 rpm565 kg. Kg0.438 "3.56 "8 077 NOK
RFQ
A
68514445193
1.25 "0.02 "5/8 x 5/8 "0.03 "6000 rpm755 kg. Kg0.625 "3.75 "9 058 NOK
RFQ
A
68514444113
1.25 "0.02 "1 x 1 "0.03 "6000 rpm755 kg. Kg0.625 "3.75 "9 058 NOK
RFQ
A
68514413570
1.25 "0.02 "1 1/4 x 1 1/4 "0.03 "6000 rpm755 kg. Kg0.625 "3.75 "9 058 NOK
RFQ
A
68514444584
1.25 "0.02 "1 x 1 1/4 "0.03 "6000 rpm755 kg. Kg0.625 "3.75 "9 058 NOK
RFQ
A
68514445717
1.375 "0.02 "7/8 x 7/8 "0.35 "6000 rpm1260 kg. Kg0.625 "4.12 "12 768 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?