APPROVED VENDOR Grommet silikon


filtre
Farge: Rød , Durometer: 50 +/- 5 , Forlengelse: 5% , Materiale: Silikongummi , Maks. Temp.: 400 F , Min. Temp. Vurdering: -40 grader F. , Strekkstyrke: 1200 psi , Type: Militær spesifikasjon
StilModellTotal tykkelsePaneltykkelsePris (eks. mva)
A
3MRR6
1 / 2 "1 / 4 "164NOK
A
3MRT3
1 / 2 "1 / 4 "149NOK
A
3MRR1
1 / 4 "1 / 8 "109NOK
A
3MRR2
1 / 4 "1 / 16 "142NOK
A
3 MRP8
1 / 4 "1 / 8 "98NOK
A
3MRR4
3 / 8 "1 / 8 "151NOK
A
3MRT2
3 / 8 "1 / 8 "176NOK
A
3MRR7
3 / 8 "1 / 8 "123NOK
A
3 MRP7
3 / 16 "1 / 16 "90NOK
A
3 MRP9
3 / 16 "1 / 16 "90NOK
A
3 MRP6
3 / 16 "1 / 16 "113NOK
A
3MRR3
5 / 16 "1 / 16 "158NOK
A
3MRT1
5 / 16 "1 / 16 "136NOK
A
3MRR9
5 / 16 "1 / 16 "121NOK
A
3MRR5
7 / 16 "3 / 16 "191NOK
A
3MRR8
7 / 16 "3 / 16 "120NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?