Hydroniske varmeapparater

filtre

Daytons hydroniske enhetsvarmer er designet for å bruke ikke-drikkelig varmt vann eller damp produsert av en indirekte varmtvannsbereder eller en kjele. Disse hydroniske enhetsvarmere brukes i varehus,...Les mer

DAYTON -

Nedhengte vertikale vannvarmere for vegg- og takenhet

Dayton suspenderte vertikale hydroniske varmeenheter gir primær eller tilleggsvarme ved å skyve og spre den oppvarmede luften. De er hengt opp fra en vegg eller tak for å spre luften jevnt. Disse enhetene lagrer vann, som deretter varmes opp ved å føre en strøm gjennom rektangulære spoler og sirkuleres med en maksimal hastighet på 75 PSI. De har en helt lukket motor som kan produsere en maksimal effekt på 3 HK. Varmeenhetene er ETL & ETLc-listet og overholder OSHA-standarder for sikker bruk. Velg fra et bredt spekter av enhetsvarmer, tilgjengelig i en- og trefasevarianter på Raptor Supplies.

StilModellBreddeLuftstrømampsDybdeHøydeMotor HPFaseSpenningPris (eks. mva)
A5PV6318.25 "595 cfm1.218.25 "10.75 "1/40111514 110NOK
A5PV6621.25 "989 cfm2.121.25 "11.125 "1/20111514 532NOK
A5PV6821.25 "1200 cfm2.121.25 "11.625 "1/20111518 132NOK
A5PV5425.25 "1490 cfm1.225.25 "12.13 "1/8111518 641NOK
A5PV5525.25 "1790 cfm2.325.25 "12.75 "1/6111520 431NOK
A5PV5729.5 "2620 cfm2.329.5 "14.13 "1/6111523 549NOK
A5PV5629.5 "2220 cfm2.329.5 "13.625 "1/6111522 127NOK
A5PV5937.5 "4180 cfm3.637.5 "5.125 "1/4111539 538NOK
A5PV6137.5 "5210 cfm3.237.5 "16.75 "3/43230/46046 203NOK
A5PV6237.5 "6140 cfm3.237.5 "17.625 "3/43230/46052 942NOK
A5PV6037.5 "4430 cfm5.437.5 "15.25 "1/2111541 268NOK
A5PV6542 "9450 cfm5.0042 "20.75 "1.53230/46092 949NOK
A5PV6442 "8020 cfm5.0042 "17.25 "1.53230/46074 987NOK
A5PV6742 "11,000 cfm9.842 "24.25 "33230/460104 364NOK
DAYTON -

Suspenderte horisontale vann- og takvarmere

Dayton suspenderte horisontale hydrauliske varmeovner gir primær eller tilleggsvarme ved å skyve og spre den oppvarmede luften. De henger fra en vegg eller et tak for å spre luften jevnt. Disse enhetene lagrer vann som deretter varmes opp ved å føre en strøm gjennom serpentinspiraler og sirkulerer med en maksimal hastighet på 150 PSI. De har en helt lukket motor som er i stand til å produsere en maksimal effekt på 25W. De er ETL & ETLc oppført og overholder OSHA -standarder for sikker bruk. Velg mellom et stort utvalg av disse varmeovnene, tilgjengelig i 245, 500, 580 og 850 CFM luftstrømmer på Raptor Supplies.

StilModellLuftstrømampsDybdeHøydeMotor HPBreddePris (eks. mva)
A5 18YHXNUMX245 cfm0.83.75 "16 "16W18 "9 659NOK
A5PV19500 cfm0.87.75 "16 "16W18 "10 436NOK
A5PV22580 cfm1.28.75 "16 "25W18 "12 046NOK
A5PV26850 cfm1.410.5 "18.5 "1/2020.5 "13 860NOK
DAYTON -

Horisontale varmeovner for vann, vann eller dampoppvarming

Dayton horisontale vannvarmere monteres på vegger for oppvarming av store områder, kommersielle og industrielle rom. Disse varmeovnene har gjengede NPT-innganger for tilførsel av vann eller damp for å varme opp luften og har vifter for å skyve og spre den oppvarmede luften horisontalt. De kommer med justerbare lameller for å kontrollere luftstrømmens retning. Utvalgte modeller tillater vertikal montering i taket for å skyve den oppvarmede luften nedover mot gulvet. Velg fra et bredt utvalg av disse varmeovnene, tilgjengelig i luftstrømhastigheter fra 395 til 5500 cfm.

StilModellBreddeLuftstrømampsDybdeHøydeMaks. Opererer PSIMotorhusMotor HPPris (eks. mva)
A3DUF714.5 "450 cfm0.89"18 "150Helt lukket16W11 652NOK
A5PV3114.5 "395 cfm0.89"15 "75Helt lukket16W9 782NOK
A5PV4314.5 "550 cfm1.29"18 "75Helt lukket25W12 594NOK
A5PV4817 "900 cfm1.411 "20.5 "75Helt lukket1/2016 220NOK
A5PV4617 "750 cfm1.411 "20.25 "75Helt lukket1/2014 890NOK
A5PV4717 "900 cfm1.411 "20.5 "75Helt lukket1/2015 150NOK
A5PV4918.5 "1100 cfm1.411 "21.75 "75Helt lukket1/2015 777NOK
A5PV5018.5 "1100 cfm1.411 "21.75 "75Helt lukket1/2017 075NOK
A5PV1519.5 "1800 cfm2.214 "24 "75Helt lukket1/1221 327NOK
A5PV5319.5 "1400 cfm2.214 "24 "75Helt lukket1/1220 821NOK
A5PV1619.5 "1800 cfm2.214 "24 "75Helt lukket1/1224 372NOK
A5PV5219.5 "1400 cfm2.214 "24 "75Helt lukket1/1219 524NOK
A5 19YHXNUMX21 "1900 cfm4.514 "25.25 "75Helt lukket1/321 859NOK
A5PV5121 "1400 cfm2.212 "24.25 "75Helt lukket1/1217 852NOK
A5 20YHXNUMX21 "1400 cfm2.212 "24.25 "75Helt lukket1/1217 097NOK
A5PV2021 "1900 cfm4.514 "25.25 "75Helt lukket1/323 620NOK
A5PV2323.5 "2000 cfm4.514 "27.75 "75Åpen ramme1/325 507NOK
A5PV2423.5 "2000 cfm4.514 "27.75 "75Åpen ramme1/327 269NOK
A5PV3023.5 "2600 cfm4.514 "27.75 "75Åpen ramme1/328 655NOK
A5PV2823.5 "2200 cfm4.514 "27.75 "75Åpen ramme1/328 638NOK
A5PV2923.5 "2600 cfm4.514 "27.75 "75Åpen ramme1/326 893NOK
A5PV2723.5 "2200 cfm4.514 "27.75 "75Åpen ramme1/326 290NOK
A5PV3424.5 "2900 cfm4.514 "29 "75Åpen ramme1/331 504NOK
A5PV3224.5 "2200 cfm4.514 "29 "75Åpen ramme1/329 664NOK
A5PV3524.5 "2900 cfm4.514 "29 "75Åpen ramme1/333 865NOK

Hydroniske varmeapparater

Varmeapparater bruker ikke varmt drikke eller damp som ikke er drikkbart produsert av en kjele, indirekte varmtvannsbereder. Dayton varmeovner sparer gulvplass og brukes derfor ofte i store områder som produksjonsanlegg, lager og garasjer. Disse varmeovnene er i stand til å skyve oppvarmet luft horisontalt og vertikalt og spre den over et større område. Velg mellom et bredt spekter av disse Dayton vannbårne varmeenhetene, tilgjengelig i luftstrømalternativer på 11000 cfm, 500 cfm, 450 cfm, 395 cfm og 245 cfm.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er strømningshastigheten til Daytons hydroniske enhetsvarmere?

Strømningshastigheten til disse varmeovnene varierer fra 245 til 11000 cfm.

Hvilke sikkerhetstiltak bør tas ved bruk av vannvarmere?

  • Få systemet installert av en kvalifisert tekniker.
  • Inspiser den sentrale kjelen regelmessig og vedlikehold den for å sikre sikker drift.

Hva er rollen til en termostat i vannvarmere?

Termostaten styrer temperaturen på varmtvannet og hastigheten på varmeoverføringen. Termostaten stilles inn på ønsket temperatur og vil slå enheten på og av etter behov for å opprettholde ønsket temperatur.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?