DAYTON 5PV19 Hydronic Unit Heater 18 Tommer Bredde 16 Tommer Høyde | AE6CKP

DAYTON 5PV19 Hydronic Unit Heater 18 Tommer Bredde 16 Tommer Høyde

På lager
Vare: AE6CKP Modell: 5PV19

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 436 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydronisk varmeapparat
Luftstrøm500 cfm
LuftstrømretningHorisontal
amps0.8
SpoletypeSerpentine
Dybde7.75 "
VarmetypeBare vann
Høyde16 "
Hz60
Innløp / utløp NPT3 / 8 "
Maks. Opererer PSI75
Maks. Driftstemperatur320 Grader F
MotorhusHelt lukket
Motor HP16W
Monteringshøyde8 ft.
Effekt @ 200 F vann18,400 XNUMX BtuH
Fase1
Spenning115
Bredde18 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.05
Skipets høyde (cm)59.44
Skipets lengde (cm)47.5
Skipets bredde (cm)28.96
HS kode8516100040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Viftebeskyttelsestype (OSHA)

Produktvarianter

ProduktModellLuftstrømampsDybdeHøydeMotor HPBreddePris
DAYTON 5PV22 Hydronisk enhetsvarmer 16 tommer H 18 tommer bredde | AE6CKR 5PV22580 cfm1.28.75 "16 "25W18 "12 046 NOK
DAYTON 5PV26 Hydronisk enhetsvarmer 20-1/2 tommers bredde | AE6CKV 5PV26850 cfm1.410.5 "18.5 "1/2020.5 "13 860 NOK
DAYTON 5YH18 Hydronic Unit Heater 18 Tommer Bredde 245 Cfm | AE7HDW 5 18YHXNUMX245 cfm0.83.75 "16 "16W18 "9 659 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5PV19 Hydronic Unit Heater 18 Tommer Bredde 16 Tommer Høyde
10 436 NOK / enhet