DAYTON Suspenderte horisontale vann- og takvarmere


filtre
Hz: 60 , Maks. Operativ PSI: 75 , Motorkapsling: Helt lukket , Fase: 1 , Spenning: 115
StilModellLuftstrømampsDybdeHøydeMotor HPBreddePris (eks. mva)
A
5 18YHXNUMX
245 cfm0.83.75 "16 "16W18 "9 659 NOK
A
5PV19
500 cfm0.87.75 "16 "16W18 "10 436 NOK
A
5PV22
580 cfm1.28.75 "16 "25W18 "12 046 NOK
A
5PV26
850 cfm1.410.5 "18.5 "1/2020.5 "13 860 NOK

Suspenderte horisontale vann- og takvarmere

Dayton suspenderte horisontale hydrauliske varmeovner gir primær eller tilleggsvarme ved å skyve og spre den oppvarmede luften. De henger fra en vegg eller et tak for å spre luften jevnt. Disse enhetene lagrer vann som deretter varmes opp ved å føre en strøm gjennom serpentinspiraler og sirkulerer med en maksimal hastighet på 150 PSI. De har en helt lukket motor som er i stand til å produsere en maksimal effekt på 25W. De er ETL & ETLc oppført og overholder OSHA -standarder for sikker bruk. Velg mellom et stort utvalg av disse varmeovnene, tilgjengelig i 245, 500, 580 og 850 CFM luftstrømmer på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?