DAYTON 5YH18 Hydronic Unit Heater 18 Tommer Bredde 245 Cfm | AE7HDW

DAYTON 5YH18 Hydronic Unit Heater 18 tommers bredde 245 Cfm

På lager
Vare: AE7HDW Modell: 5YH18

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 659 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydronisk varmeapparat
Luftstrøm245 cfm
LuftstrømretningHorisontal
amps0.8
SpoletypeSerpentine
Dybde3.75 "
VarmetypeBare vann
Høyde16 "
Hz60
Innløp / utløp NPT3 / 8 "
Maks. Opererer PSI75
Maks. Driftstemperatur320 Grader F
MotorhusHelt lukket
Motor HP16W
Monteringshøyde8 ft.
Effekt @ 200 F vann8030 XNUMX BtuH
Fase1
Spenning115
Bredde18 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.8
Skipets høyde (cm)57.4
Skipets lengde (cm)46.74
Skipets bredde (cm)27.43
HS kode8516100040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Viftebeskyttelsestype (OSHA)

Produktvarianter

ProduktModellLuftstrømampsDybdeHøydeMotor HPBreddePris
DAYTON 5PV19 Hydronic Unit Heater 18 Tommer Bredde 16 Tommer Høyde | AE6CKP 5PV19500 cfm0.87.75 "16 "16W18 "10 436 NOK
DAYTON 5PV22 Hydronisk enhetsvarmer 16 tommer H 18 tommer bredde | AE6CKR 5PV22580 cfm1.28.75 "16 "25W18 "12 046 NOK
DAYTON 5PV26 Hydronisk enhetsvarmer 20-1/2 tommers bredde | AE6CKV 5PV26850 cfm1.410.5 "18.5 "1/2020.5 "13 860 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5YH18 Hydronic Unit Heater 18 tommers bredde 245 Cfm
9 659 NOK / enhet