WESCO Lastebiler med kraftig spade


filtre
Farge: Rød , Håndtakstype: Kontinuerlig , Vektgrense: 900 lb. , Total høyde: 53 " , Total bredde: 20.5 "
StilModellTotal lengdeHjulmaterialePris (eks. mva)
A
210064
22 "Moldon Gummi4 752 NOK
B
210066
25.5 "Pneumatisk6 118 NOK

Lastebiler med kraftig spade

Wesco skovlnese-lastebiler har Schedule 40 kraftige rørrammer for transport av laster opp til 900 lb og et kontinuerlig håndtak for enkel grep. De er integrert med hjulbeskyttere og støpte gummi / pneumatiske hjul for enkel manøvrerbarhet. Disse enhetene er dessuten utstyrt med en avsmalnet neseplate for enkel lasteløft og er tilgjengelig i lengder mellom 22 og 24 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?