Løfter for kumlokk

filtre

Allegro kumlokkløftere brukes i kommuner, bygge- og infrastrukturprosjekter, verktøy og telekommunikasjon, vedlikeholds- og reparasjonsoppgaver, industri...Les mer

FERVI -

Magnetisk løfter

StilModellPris (eks. mva)
AS03007 308NOK
RFQ
BS060011 428NOK
RFQ
CS100017 262NOK
RFQ
MAG-MATE -

Magnetisk lokkløfter Dolly

StilModellPris (eks. mva)
AMCL2000W06.7 908NOK
BMCL3000W06.9 902NOK
CMCL2000W10.12 428NOK
RFQ
DMCL2000W12.15 220NOK
RFQ
EMCL3000W10.16 208NOK
RFQ
FMCL3000W12.19 028NOK
RFQ
MAG-MATE -

Lokkløfter for kumlokk

StilModellKapasitetFARGEMaterialePris (eks. mva)
AMCL3W12VL0600600 lb.GulAluminum37 925NOK
BMCL3W06VL0600600 lb.GulAluminum33 306NOK
CMCL2W06PNL0800800 lb.SvartStål18 785NOK
DMCL2W12PNL0800800 lb.SvartStål19 802NOK
EMCL3W06VL12001200 lb.GulAluminum42 165NOK
FMCL3W12VL12001200 lb.GulAluminum46 768NOK
GMCL2W06PNL16001600 lb.SvartStål21 507NOK
HMCL2W12PNL16001600 lb.SvartStål26 404NOK
ALLEGRO SAFETY -

Sammenleggbare Dollies

StilModellPris (eks. mva)
A9401-27A16 576NOK
B9401-2712 252NOK
ALLEGRO SAFETY -

Magnetiske ventilbokslokkløftere

StilModellLengdeLøftekapasitetBreddePris (eks. mva)
A9401-403 1 / 2 "50 lbs.5 1 / 2 "6 666NOK
RFQ
B9401-455"75 lbs.7"9 045NOK
RFQ
CHERNE -

Kumlokkkrok, 24 tommers lengde, 90 grader. Håndtak Type

ModellSakPris (eks. mva)
015443AD2NZT979NOK
TRUE TEMPER -

Kumlokkstål stål 1 x 6 x 24 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
1175300AF7MNA285NOK
MAG-MATE -

Lukkemagnet for kumlokk 400 Lb Cap

ModellSakPris (eks. mva)
MCL660X2AC3PFH26 990 NOK
ULTRATECH -

Ristkrok Total lengde 30 3/4 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
9235AC8YRE641NOK
QORPAK -

Lokk av 8 tommers metallgull

ModellSakPris (eks. mva)
MET-08918AF7KAF513NOK
MAG-MATE -

Kumlokk Lifters Dolly

ModellSakPris (eks. mva)
MCL2W12HDPNL16CD8XRJ35 022 NOK
Se detaljer
MAG-MATE -

Spredestang, kumløfter

ModellSakPris (eks. mva)
MCL660CD8XRN6 530 NOK
Se detaljer
MAG-MATE -

Spreader Bar

ModellSakPris (eks. mva)
MCL600X2CD8XRM46 124 NOK
Se detaljer
MAG-MATE -

Kumlokk, 12 tommers hjul, stål

ModellSakPris (eks. mva)
MCL2000W12HDCD8XRH19 257 NOK
Se detaljer

Løfter for kumlokk

Løftere for kumlokk brukes til å flytte, fjerne og erstatte tunge kumlokk. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av kumlokkløftere fra merkevarer som Allegro, Korpak, Mag-Mate, havabbor og UltraTech. Allegro løftere for kumlokk er designet for å fjerne utslitte kumlokk med minimal belastning og ryggsmerter. Disse løfterne har stål- eller aluminiumkonstruksjon som sikrer vibrasjonsdemping og korrosjonsbestandighet. Disse løfterne for kumlokk har to posisjonsløftepunkter som gir kraft til å løsne de mest vanskelige dekslene, og er i stand til å håndtere laster opp til 900 lb. Mag-Mate kumlokkløftere brukes til å magnetisk, sikkert og raskt bytte ut & fjerne kumlokk som veier opp til 400 kg. Disse dekkløfterne gir utmerket beskyttelse mot fall og skli, spesielt i snø, regn eller isete forhold. Den ergonomiske utformingen av disse løfterne gjør at selv en enkelt person enkelt kan bevege seg og løfte et tungt kumlokk. Disse løfterne for kumlokk er tilgjengelige i karosserier av gummi, metall, stål og aluminium Raptor Supplies.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan sikre sikkerhet ved bruk av en kumlokkløfter?

  • Bruk verneutstyr (hansker og vernebriller) for å unngå skade.
  • Sørg for at området rundt mannhullet er klart og sikkert før du prøver å løfte dekselet.
  • Vær forsiktig når du håndterer dekselet for å unngå å miste det.

Hvordan sikre sikkerhet ved bruk av en kumlokkløfter?

  • Bruk verneutstyr (hansker og vernebriller) når du bruker en kumlokkløfter.
  • Rydd området rundt mannhullet før du løfter dekselet.
  • Håndter kumlokket med forsiktighet for å unngå å miste det.
  • Bruk riktige løfteteknikker og søk hjelp om nødvendig.
  • Sørg for at kumlokket er sikkert satt på plass etter bruk.

Hvordan plasseres kumlokkløftere?

  • Vurder kumlokket for tilstand og innretting.
  • Plasser løfterne parallelt med hverandre og på linje med løftepunktene på kumlokket.
  • Sett løfterne sikkert inn i løftepunktene.
  • Bekreft tilkoblingen for å sikre et riktig feste.
  • Klargjør området og sørg for fri sti før løfting.
  • Løft kumlokket gradvis og jevnt med riktige løfteteknikker.
  • Fest det løftede dekselet på plass med støtter eller verktøy.
  • Følg sikkerhetsretningslinjene, bruk verneutstyr og søk hjelp om nødvendig.

Hvordan velger jeg riktige kumlokkløftere for mine behov?

  • Bestem vektkapasiteten som kreves for å løfte kumlokkene.
  • Tenk på løftemekanismen som passer til typen kumlokk du møter.
  • Velg løftere som er kompatible med løftepunktene som vanligvis finnes på dekslene.
  • Se etter brukervennlige funksjoner som ergonomiske håndtak og hurtigutløsermekanismer.
  • Sørg for at løftene er laget av slitesterke materialer som tåler tung belastning.
  • Vurder portabilitet og lagringsmuligheter for enkel transport og kompakt lagring.
  • Prioriter løftere med sikkerhetsfunksjoner som sklisikre håndtak og sikre festemekanismer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?