EATON Danfoss FDC1-16-serien strømningskontrollventiler


Eaton Danfoss FDC1-16 Series strømningskontrollventiler er ideelle for å kontrollere væsker ved å dele og kombinere strømning uavhengig av trykk eller systembelastning eller trykk. Disse spoleventilene brukes i renovasjonsbiler, hogstmaskiner og industrielle applikasjoner.

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
02-113038
11 551 NOK
RFQ
A
02-151007
11 551 NOK
RFQ
B
565920
2 257 NOK
RFQ
C
566197
2 709 NOK
RFQ
C
565598
2 709 NOK
RFQ
C
02-112777
2 709 NOK
RFQ
C
02-113011
2 709 NOK
RFQ

Egenskaper

  • Eaton Danfoss FDC1-16-seriens strømningskontrollventiler har Buna-N-tetninger for motstand mot brennbare hydraulikkvæsker.
  • Disse Eaton Vickers-ventilene har stålkonstruksjon for å tåle temperaturer fra -40 til 120 grader C.
  • Disse kombinasjonsventilene for strømningsdeler har en strømningsfordelingshastighet på 113.7 l/min.
  • Utvalgte modeller har aluminiumshus for å motstå korrosjon og høye temperaturer.

Kompatible tilbehør

  • Eaton Danfoss 889634 Reservedelstetningssett: Dette settet har Buna N-tetninger for å erstatte utslitte eller skadede tetninger for en lekkasjesikker tilkobling.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er den maksimale strømningshastigheten til Eaton Danfoss FDC1-16 Series strømningskontrollventiler?

178 l / min.

Hva er det anbefalte filtreringsnivået for disse kontrollventilene?

De overholder ISO-renshetskoden på 18/16/13 mikron for å forhindre at forurensninger kommer inn i ventilene.

Hva er trykket til disse Eaton Vickers strømningskontrollventiler?

210 bar.

Hvilken type installasjon har disse ventilene?

Skru-i-kassett.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?