ENERPAC Hydraulisk sylinder i RAR-serien


filtre
Base monteringshull Gjengestørrelse: M6 , Koblinger: CR400 kobling , Sylinderreturtype: Dobbeltvirkende, hydraulisk retur , Bli ferdig: Anodisert , Materiale: Aluminum , Maks. Driftstrykk: 10000 psi , Stempeltype: solid , Sadel Max. Tiltvinkel: 5 grader , Sadelfremspring fra stempelet: 0.12 "
StilModellInntrekking av oljekapasitetBase til Advance PortKapasitetValgfritt tilt saltillegg til sammenslått høydeValgfri tilt Sadel Dia.Utenfor Dia.SadeldiameterStrokePris (eks. mva)
A
RAR 502
6.97 cu. i.1.19 "50 tonn.0.55 "2.8 "5.71 "1.97 "1.97 "58 745 NOK
B
RAR 504
13.95 cu. i.1.19 "50 tonn.0.55 "2.8 "5.71 "1.97 "3.94 "61 011 NOK
B
RAR 506
20.92 cu. i.1.19 "50 tonn.0.55 "2.8 "5.71 "1.97 "5.91 "69 880 NOK
C
RAR 1004
48.58 cu. i.1.7 "100 tonn.0.39 "2.8 "7.28 "2.95 "3.94 "97 257 NOK
C
RAR 1006
72.87 cu. i.1.7 "100 tonn.0.39 "2.8 "7.28 "2.95 "5.91 "111 783 NOK
C
RAR 1008
97.04 cu. i.1.7 "100 tonn.0.39 "2.8 "7.28 "2.95 "7.87 "125 121 NOK
C
RAR 1506
120.86 cu. i.1.5 "150 tonn.0.75 "3.82 "9.06 "3.7 "5.91 "160 196 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?